Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

Bokskutter Med skjult blad

Sikkerhetskniv S3 med bladbeskytter, håndtak i alu
SIKKERHETSKNIV - KARTONG- OG BÅNDKUTTER

Art.-nr. 071566 018
EAN 4062856136919
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
  • Maksimal sikkerhet ved kutting av pakkestrimler takket være skjulte blader

  • Rask åpning av tape ved hjelp av tagger på toppen av bladet

  • Ergonomisk aluminiumshåndtak av høy kvalitet med opphengsøye

  • Enkel utskifting av blad uten behov for verktøy

  • Integrert bladhylse for ett utskiftbart blad
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Lengde

165 mm

Håndtakbredde

35 mm

Skjærekantlengde

5 mm

Bladlengde

45 mm

Materiale til håndtak

Aluminium

Bokskutter Med skjult blad inkludert:
2 x
Sikkerhetsblad Reserveblad for kartongåpner

RESERVEBLAD TIL KARTONGÅPNER 071566 018

Antall: 2 x
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
Knivslire, kalveskinn

KNFESHTH-SMALL-210X65X35MM

Practical belt pouch to safely transport knives
x 1 Ant.
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
Reservedeler for dette produktet:
Sikkerhetsblad Reserveblad for kartongåpner

RESERVEBLAD TIL KARTONGÅPNER 071566 018

x 10 Ant.