Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Boîtier de test, électrique, 6 pièces

Boîtier de test, électrique, 6 pièces

Art. N° 0964893029

EAN 4056807362717

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Boîtier de test, électrique, 6 pièces

Art. N° 0964893029

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
Quantité
Cdt
x 3 pcs
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
Nombre de pièces de l'assortiment

9 PCS

Boîtier de test, électrique, 6 pièces comprenant:
1 x
Serre-câble KBL 1 en polyamide avec languette en plastique

COLLIER ATT-CABLE NYLON NOIR 4,8X280

Description:
4.8 mm 280 mm
Serre-câble fiable pour organiser et regrouper rapidement les câbles et les fils
Quantité: 1 x
Nettoyant pour mains Spécial
1 x
Nettoyant pour mains Spécial

NETTOYANT-MAINS-SPECIAL-200ML

Description: Nettoyant pour les mains pour les salissures très tenaces, telles que la laque, la résine, les colles, la peinture ou le bitume.
Quantité: 1 x
1 x
Mastic acrylique texturé

MASTIC ACRYLIQUE STRUCTURE 310 ML

Description:
Blanc
Particulièrement adapté à la réparation de fissures et de dégâts dans le plâtre structuré ou texturé, à l'intérieur comme à l'extérieur
Quantité: 1 x
1 x
CLEAN nettoyant industriel

NETTOYANT INDUSTRIEL

Description: Nettoyant spécial homologué NSF pour éliminer les résidus de ruban adhésif, les étiquettes et la saleté tenace
Quantité: 1 x
1 x
Lubrifiant pour câble électrique

LUBRIFIANT POUR CABLES-1KG

Description:
5 jusqu'à 40 °C
Pour faciliter le passage des câbles électriques
Quantité: 1 x
1 x
Cloche daspiration

CONTAINMENTCAP-F.BLWOUTPMP

Description: Adaptateur pour aspirateur pour l'extraction de la poussière de perçage lors du perçage ou du nettoyage des trous
Quantité: 1 x
1 x
Ruban isolant électrique

RUBAN-ISOLANT-PVC-15MMX10M-NOIR

Description:
Noir
Pour l'isolation, la réparation et le marquage des câbles électriques et la fixation des faisceaux de câbles, etc.
Quantité: 1 x