Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Boîte vide Pour tarauds machine

Boîte vide pour tarauds machine

Art. N° 0633002004
EAN 4062856943074
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
Cassette vide compacte pour tarauds machine M3-M12 respectant la norme DIN 371/376 et tarauds hélicoïdaux pour avant-trou de taraudage correspondants respectant la norme DIN 338, adaptés au système ORSY®.
  • Des dimensions compactes dans la grille Würth, pour un stockage parfait en combinaison avec d'autres assortiments ORSY® dans un système de rangement Würth ou dans les tiroirs d'une servante d'atelier

  • Grâce à un joint optimisé et un nouveau loquet, la cassette peut également être ouverte dans le tiroir à outils

  • Une conception moderne avec des surfaces décalées, permettant d'empiler plusieurs cassettes de différentes tailles

  • Le système de rangement de boîtes peut être étiqueté individuellement
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Largeur

165 mm

Hauteur

54 mm

Profondeur

113 mm

Nombre d'emplacements

14 PCS