Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Boîte de stockage W-KLT

Boîtes de stockage W-KLT

Art. N° 1967600480

EAN 4066783961620

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Boîte de stockage W-KLT

Art. N° 1967600480
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
Pour le rangement pratique des petites pièces ou consommables en vrac.
  • Permet d'accéder aux matériaux empilés et un stockage compact des conteneurs

  • Résistante aux chocs et incassable

  • Matériau de l'ouverture : ABS
Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Taille

3215

Couleur

Noir

Longueur (L1)

299 mm

Longueur max. (L2)

385 mm

Largeur (B2)

198 mm

Hauteur (H2)

147 mm

Largeur intérieure (B1)

166 mm

Longueur intérieure (L3)

247 mm

Hauteur intérieure (H1)

115 mm

Matière

Polypropylène - PP

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Divider for W-KLT

W-KLT-3215-ACCESSORY-SEPARATOR
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Etiquette didentification Permet davoir une meilleure vue densemble du contenu de la boîte de stockage

ETIKETTEN BOX1/2/3 ZELFKL. 80X40MM

Permet d'avoir une meilleure vue d'ensemble du contenu de la boîte de stockage
x 280 pcs
Etiquette didentification Permet davoir une meilleure vue densemble du contenu de la boîte de stockage

ETIKETTEN BOX4/5 ZELFKL. 80X23MM

Permet d'avoir une meilleure vue d'ensemble du contenu de la boîte de stockage
x 480 pcs