Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Boîte de peinture de retouche

Boîte de retouche

Art. N° 08903051

EAN 4024835074162

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Boîte de peinture de retouche

Art. N° 08903051
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
Pour retoucher les dommages superficiels réparés.

Bon assortiment des couleurs et bonne couverture


  • Mélanger les couleurs pour obtenir une plus grande palette

  • Peut être peint


Ne s'affadit pas et résiste aux intempéries


Pour utilisation à l'intérieur et en extérieur.



Bonne adhérence


Excellente adhérence sur les surfaces peintes, en plastique et en métal.

Indication

Aucune adhérence sur le PVC souple


Mettre au rebut les contenants complètement vides et secs avec les déchets ménagers. Les résidus de matériau peuvent être mis au rebut conformément à la Règle sur les déchets n° AAV 080112 (déchets de peinture et de vernis sauf ceux régis par la règle 080111).

Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Convient aux travaux de retouche haute précision avec le pinceau. Pour les travaux de pré-retouche lors du comblement des éraflures et des trous avec le mastic de réparation bicomposant RSM. Basculement possible entre glacis et couverture totale. Adapté à toutes les surfaces en bois et surfaces décoratives. Recommandé pour utilisation à l'intérieur et en extérieur.

Mode d'emploi

Dissoudre les peintures avec le diluant de mélange fourni et, si nécessaire, mélanger avec d'autres couleurs sur la face interne du couvercle et/ou un film transparent séparé pour obtenir la couleur requise. En utilisant le film transparent, la couleur peut être assortie, vérifiée et ajustée directement sur la zone à peindre. Le pinceau fourni permet d'appliquer la peinture par petites touches pour épouser les contours. Ne pas appliquer lorsque la surface est trop mouillée.


Après avoir appliqué la couleur, étanchéifier la surface avec du vernis transparent mat sans brume (réf. 0893 188 2) ou satiné mat (réf. 0893 188 3) pour protéger la surface.

Base chimique

Nitro-acrylate

Couleur

Beige, Bleu, Beige brun, Jaune, Brun gris, Marron, Brun cuivré, Brun argile, Rouge, Brun chocolat, Noir, Blanc

Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Robuste
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gants jetables durables et robustes avec une excellente protection chimique
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 2
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.