Bohrständer Comfort
Bohrständer BS 14/18P COMFORT
BOSTAEND-BS 14/18P-COMFORT
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Absolut sicheres Arbeiten
Durch die extrem hohe Haltekraft des Permanent-Magneten ist das Arbeiten mit dem Bohrständer zu 100% sicher, selbst bei Stromausfall.
Leicht
Durch den Permanent-Magneten hat der Bohrständer ein geringes Gewicht.
Sofort einsatzbereit
Durch das vormontierte Drehkreuz kann der Bohrständer sofort eingesetzt werden. Keine lästige Montagezeit notwendig.
Kompatibel mit vielen Maschinen
Der Bohrständer kann, dank der Spannhalsöffnung (Ø 61,7 mm) und dem beiliegedem Adapter (Eurobund Aufnahme Ø 43 mm), mit vielen Maschinen kombiniert werden.
Datenblätter(X)
Materialstärke min. | 3 mm |
Magnetkraft | 7500 N |
Gewicht | 7 kg |
Fußlänge | 190 mm |
Fußbreite | 72 mm |
Länge x Breite x Höhe | 345 x 90 x 285 mm |
Passende Maschinen | Würth BS 18-A EC Power |
Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück