Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Bohrstabdübel BSD

Bohrstabdübel
BSD-HOALUST-SK-TG-AW40-(RSI)-6,9X133

Art.-Nr. 5394216133
EAN 4046777066685
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
Eindrehender Stabdübel mit zwangsschuberzeugendem UNC-Gewinde für Stahl oder Aluminium Schlitzblechverbindungen. Mit hoher Korrosionsbeständigkeit durch Zink-Lamellen-Beschichtung.
  • Direktes Einschrauben in Aluminium-Strangpressprofile der Stärke 6mm ohne Vorbohren.

  • Bei Aluminiumstärken über 6 mm und Stahlverbindungen über 4 mm ist mit dem Durchmesser 6 mm vorzubohren

  • Schnelles und leichtes, kraftschonendes Einschrauben durch integrierten Zwangsvorschub

  • Hohe Tragfähigkeit und hohes Fließmoment durch gehärtete Stahlqualität
Leistungsnachweis

EN 14592

Hinweis

Es sind die Randbedingungen der EN 14592:2008+A1:2012 und des EC5 (EN 1995-1-1:2004 + AC:2006 + A1:2008) zu beachten bzw. anzuwenden.

EN 14592

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Stabdübel zur Befestigung von Schlitzblech–Holz Verbindungen aus Stahl oder Aluminium.

Anleitung

Direkte Verschraubung bzw. setzen des Bohrstabdübels BSD bei Verwendung von Aluminium-Strangpressprofilen.


Bei Schlitzblechverbindungen aus Stahl oder frei gestaltbaren Aluminiumblechen ist mit einem Durchmesser von 6 mm durch das Holz und das gesetzte Metallschlitzblech vorzubohren.


Bei mehrschnittigen Verbindungen und Verwendung von Hölzern mit einer Rohdichte von über 350 kg/m3 ist zur Vermeidung einer Querzugüberschreitung des Holzträgers während der Montage eine Schraubzwinge rechtwinklig zum Schlitzblech zu setzen.

Kopfform

Scheibenkopf

Innenantrieb

AW40

Kopfdurchmesser (dh)

18 mm

Kopfhöhe (dk)

2,5 mm

Durchmesser (d)

6,93 mm

Länge (l)

133 mm

Gewindelänge (lg)

60 mm

Spitzenform

Bohrspitze

Werkstoff

Stahl gehärtet

Bohrspitzenlänge

15 mm

Oberfläche

Zink-Lamelle silber

Produktgewicht (per Stück)

41,080 g

Fließmoment

43.5 Nm

Zulassung

EN 14592

Tragfähigkeitstabelle Bohrstabdübel BSD
Tabelle 6: Effektive Stabdübelanzahl n0,ef,0° in Abhängigkeit des Abstands a1 und der Anzahl der Stabdübel n0 für a = 0°
a1 in mm3040506080100120
Bei mehreren Stabdübeln in Faserrichtung hintereinander muss die Tragfähigkeit des Anschlusses mit der die effektive Anzahl
der Stabdübel berechnet werden: nef = n90 x n0,ef,a. Die effektive Anzahl der Stabdübel ist abhängig von der Anzahl n0 der Stabdübel
hintereinander in Faserrichtung , vom Achsabstand a1 sowie vom Winkel  zwischen Kraft und Faserrichtung.
Bei Kraft-Faserwinkeln a = 0° gilt: nef = n90 x n0,ef,0°.
Bei Kraft-Faserwinkeln a = 90° gilt: n0,ef,90° = n0 und damit nef = n90 x n0.
Bei Kraft-Faserwinkeln a  90° darf die effektive Anzahl der Stabdübel in Faserrichtung hintereinander mit folgender Gleichung
berechnet werden: n0,ef,a = n0,ef,0° x (90° - a) / 90° + n0 x  / 90°
Wir das Spalten des Holzes durch eine Verstärkung rechtwinklig zur Faserrichtung verhindert, z. B. durch ASSY plus VG Schrauben,
darf mit nef = n90 x n0 unabhängig vom Kraft-Faser-Winkel gerechnet werden.
n021,421,521,611,691,811,922,00
32,042,202,322,432,612,762,89
42,652,853,013,153,383,583,74
53,243,483,683,854,144,374,58
63,814,104,334,544,875,155,39
74,384,714,985,215,605,926,20
84,945,315,615,886,316,686,99
95,495,906,246,537,027,427,77
106,046,496,867,187,728,168,54
LEGENDE
Berechnungsgrundlagen
Voraussetzungen für die Verwendung der tabellierten Werte
tiMindest Mittelholzbreite
taMindest-Seitenholzdicke
BlecheAnzahl der Bleche
bnettoNettoquerschnittsbreite des Holzbauteils abzüglich der Schlitze
bQuerschnittsbreite des Holzbauteils
Fv,Rkcharakteristische Tragfähigkkeit eine Bohrstabdübel BSD auf Abscheren
Bemessungswert der Tragfähigkeit eines Stabdübels: Fv,Rd = Fv,Rk × kmod / 1,3
Die Bemessung von Stahlblech-Holz-Verbindungen mit Bohrstabdübeln erfolgt nach EN 1995-1-1 Abschnitt 8.6.
Kennwerte Bohrstabdübel: d = 6,9 mm, My,Rk = 43,5 Nmm
Die Stabdübel sind mit deren Nenndurchmesser vorzubohren und einseitig oberflächenbündig unter 90° zur Faserrichtung einzuschrauben.
Stahlblech-Holz-Verbindung mit innenliegenden Stahlblechen
Stahlblech: Festigkeit mind. S235, Mindestblechdicke 3 mm für ausreichende Lochleibungstragfähigkeit des Stahlblechs mit Randabständen e1 ≥ 3 x d0 und e2 ≥ 1,5 x d0.
Der Winkel a zwischen Kraft und Faser beträgt 0° oder 90°. Für andere Winkel sind die angagebenen Tragfähigkeiten nicht gültig.
Die Stabdübel sind senkrecht zur Faserrichung anzuordnen.
Die Stabdübel sind einseitig oberflächenbündig einzuschrauben.
Die angegebenen Dicken der außen und innenliegenden Holzbauteile (ta und ti) sind einzuhalten.
Die angegebenen Tragfähigkeiten gelten für Nadelhölzer mit einer charakeristische Rohdichte pk von 350 kg/m³.
Verbindungen mit Stabdübeln sollten mindestens 2 Bohrstabdübel enthalten. Bei Verbindungen mit einem Bohrstabdübel darf die Tragfähigkeit nur zur Hälfte angesetzt werden.
Die Mindestabstände nach EN 1995-1-1 Tabelle 8.5 sind einzuhalten.
Tragfähigkeitstabelle Bohrstabdübel BSD
Tabelle 5: Mindestabstände nach EN 1995-1-1 Tabelle 8.5 in Abhängigkeit des Kraft-Faser-Winkels a
aa1a2a3,ta3,ca4,ta4,c
0352180402121
10354021
20344021
30334021
40325223
50306225
60287026
70267627
80247928
90218028
Tragfähigkeitstabelle Bohrstabdübel BSD
Tabelle 1: Tragfähigkeit auf Abscheren je Stabdübel für Anschlüsse mit 1, 2 und 3 Blechen mit maximaler Schlitzdicke ts = 6 mm
bStabdübel d x lBlechebnettoa = 0°a = 90°
mmmmStk.mmta
mm
ti
mm
Fv,Rk
mm
ta
mm
ti
mm
Fv,Rk
mm
806,9 x 73174378,49376,78
268≤ 21≥ 2611,2≤ 26≥ 167,74
362≤ 21≥ 1010,1≤ 26≥ 106,98
1006,9 x 93194479,33477,19
288≤ 21≥ 4614,9≤ 26≥ 3610,3
382≤ 21≥ 2013,8≤ 26≥ 159,51
1206,9 x 11311145710,4577,81
2108206818,612 ≥ ta ≤ 2656 ≤ ti ≤ 8412,8
3102≤ 21≥ 3017,5≤ 26≥ 2512,1
1406,9 x 13311346711,6678,54
2128297021,0248015,3
3122≤ 21≥ 4021,2≤ 26≥ 3514,6
1606,9 x 15311547712,7779,35
2148387221,6318617,2
3142≤ 21≥ 5024,9≤ 26≥ 4517,1
1806,9 x 17311748713,08710,2
2168487222,5418617,7
316211 ≤ ta ≤ 2160 ≤ ti ≤ 7028,6≤ 26≥ 5519,7
2006,9 x 19311949713,09710,8
2188587223,5515318,2
3182217032,3≤ 26≥ 6522,2
2206,9 x 213121410713,010710,8
2208697024,7618618,9
3202307134,216 ≥ ta ≤ 2675 ≤ ti ≤ 8524,7
2406,9 x 233123411713,011710,8
2228787225,8718619,7
3222407134,8268527,3
Tragfähigkeitstabelle Bohrstabdübel BSD
Tabelle 2: Tragfähigkeit auf Abscheren je Stabdübel für Anschlüsse mit 1, 2 und 3 Blechen mit maximaler Schlitzdicke ts = 8 mm
bStabdübel d x lBlechebnettoa = 0°a = 90°
mmmmStk.mmta
mm
ti
mm
Fv,Rk
mm
ta
mm
ti
mm
Fv,Rk
mm
806,9 x 73172368,43366,75
264≤ 21≥ 2210,5≤ 26≥ 127,23
356≤ 21≥ 79,03≤ 26≥ 26,22
1006,9 x 93192469,23467,14
284≤ 21≥ 4214,2≤ 26≥ 329,77
376≤ 21≥ 1712,7≤ 26≥ 128,75
1206,9 x 11311125610,3567,74
210417 ≤ ta ≤ 2260 ≤ ti ≤ 7017,9≤ 26≥ 5212,3
396≤ 21≥ 2716,4≤ 26≥ 2211,3
1406,9 x 13311326611,5668,46
2124277020,720 ≤ ta ≤ 2672 ≤ ti ≤ 8414,8
3116≤ 21≥ 3720,1≤ 26≥ 3213,8
1606,9 x 15311527612,7769,27
2144367221,5298616,9
3136≤ 21≥ 4723,8≤ 26≥ 4216,4
1806,9 x 17311728613,08610,1
2164467222,3398617,6
3156≤ 21≥ 5727,5≤ 26≥ 5218,9
2006,9 x 19311929613,09610,8
2184567223,3498618,1
317618 ≤ ta ≤ 2167 ≤ ti ≤ 7031,2≤ 26≥ 6221,4
2206,9 x 213121210613,010610,8
2204677024,5598618,7
3196277133,813 ≤ ta ≤ 2672 ≤ ti ≤ 8524,0
2406,9 x 233123211613,011610,8
2224767225,7261219,5
3216377134,523 ≤ ta ≤ 2682 ≤ ti ≤ 8526,5
Tragfähigkeitstabelle Bohrstabdübel BSD
Tabelle 3: Tragfähigkeit auf Abscheren je Stabdübel für Anschlüsse mit 1, 2 und 3 Blechen mit maximaler Schlitzdicke ts = 10 mm
bStabdübel d x lBlechebnettoa = 0°a = 90°
mmmmStk.mmta
mm
ti
mm
Fv,Rk
mm
ta
mm
ti
mm
Fv,Rk
mm
806,9 x 73170358,37356,73
260≤ 21≥ 189,77≤ 26≥ 86,72
350≤ 21≥ 47,93≤ 25≥ 05,45
1006,9 x 93190459,14457,09
280≤ 21≥ 3813,5≤ 26≥ 289,26
370≤ 21≥ 1411,6≤ 26≥ 97,99
1206,9 x 11311105510,2557,67
210015 ≤ ta ≤ 2158 ≤ ti ≤ 7017,1≤ 26≥ 4811,8
390≤ 21≥ 2415,3≤ 26≥ 1910,5
1406,9 x 13311306511,3658,39
2120257020,318 ≤ ta ≤ 2668 ≤ ti ≤ 8414,3
3110≤ 21≥ 3419,0≤ 26≥ 2913,1
1606,9 x 15311507512,6759,18
2140347221,3278616,7
3130≤ 21≥ 4422,7≤ 26≥ 3915,6
1806,9 x 17311708513,08510,0
2160447222,1378617,6
3150≤ 21≥ 5426,4≤ 26≥ 4918,1
2006,9 x 19311909513,09510,7
2180547223,1478618,0
317015 ≤ ta ≤ 2164 ≤ ti ≤ 7030,1≤ 26≥ 5920,7
2206,9 x 213121010513,010510,8
2200657024,2578618,6
3190247133,2≤ 26≥ 6923,2
2406,9 x 233123011513,011510,8
2220747225,5261219,3
3210347134,420 ≤ ta ≤ 2679 ≤ ti ≤ 8525,7
Tragfähigkeitstabelle Bohrstabdübel BSD
Tabelle 4 : Umrechnungsfaktoren fr für Rohdichten rk ≥ 350 kg/m³
FestigkeitsklasseGL24cC30GL24hGL28c, GL30cC24, GL32cGL28hGL30hGL32h
Rohdichte in kg/m³365380385390400425430440
fr1,021,041,051,061,071,101,111,12
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Universalhalter E 6,3 (1/4 in) mit Edelstahlhülse, Sprengring und Dauermagnet

HALT-BIT-HUE/SPRENGRG-MAGN-D11,1MM

x 1 St.
Bit AW® C 6,3 (1/4 Zoll) mit patentiertem AW-Abtrieb und Farbmarkierung

BIT-AW40-LEUCHTPINK-1/4ZO-L25MM

x 10 St.