Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Bohrstabdübel BSD

Bohrstabdübel
BSD-HOALUST-SK-TG-AW40-(RSI)-6,9X113

Art.-Nr. 5394216113

EAN 4046777066722

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bohrstabdübel BSD

Art.-Nr. 5394216113

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Eindrehender Stabdübel mit zwangsschuberzeugendem UNC-Gewinde für Stahl oder Aluminium Schlitzblechverbindungen. Mit hoher Korrosionsbeständigkeit durch Zink-Lamellen-Beschichtung.
  • Direktes Einschrauben in Aluminium-Strangpressprofile der Stärke 6mm ohne Vorbohren.

  • Bei Aluminiumstärken über 6 mm und Stahlverbindungen über 4 mm ist mit dem Durchmesser 6 mm vorzubohren

  • Schnelles und leichtes, kraftschonendes Einschrauben durch integrierten Zwangsvorschub

  • Hohe Tragfähigkeit und hohes Fließmoment durch gehärtete Stahlqualität
Leistungsnachweis

EN 14592

Hinweis

Es sind die Randbedingungen der EN 14592:2008+A1:2012 und des EC5 (EN 1995-1-1:2004 + AC:2006 + A1:2008) zu beachten bzw. anzuwenden.

EN 14592

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Stabdübel zur Befestigung von Schlitzblech–Holz Verbindungen aus Stahl oder Aluminium.

Anleitung

Direkte Verschraubung bzw. setzen des Bohrstabdübels BSD bei Verwendung von Aluminium-Strangpressprofilen.


Bei Schlitzblechverbindungen aus Stahl oder frei gestaltbaren Aluminiumblechen ist mit einem Durchmesser von 6 mm durch das Holz und das gesetzte Metallschlitzblech vorzubohren.


Bei mehrschnittigen Verbindungen und Verwendung von Hölzern mit einer Rohdichte von über 350 kg/m3 ist zur Vermeidung einer Querzugüberschreitung des Holzträgers während der Montage eine Schraubzwinge rechtwinklig zum Schlitzblech zu setzen.

Kopfform

Scheibenkopf

Innenantrieb

AW40

Kopfdurchmesser (dh)

18 mm

Kopfhöhe (dk)

2,5 mm

Durchmesser (d)

6,93 mm

Länge (l)

113 mm

Gewindelänge (lg)

50 mm

Spitzenform

Bohrspitze

Werkstoff

Stahl gehärtet

Bohrspitzenlänge

15 mm

Oberfläche

Zink-Lamelle silber

Produktgewicht (per Stück)

36,000 g

Fließmoment

43,5 Nm

Zulassung

EN 14592

Tragfähigkeitstabelle Bohrstabdübel BSD
Tabelle 4 : Umrechnungsfaktoren fr für Rohdichten rk ≥ 350 kg/m³
Festigkeitsklasse GL24c C30 GL24h GL28c, GL30c C24, GL32c GL28h GL30h GL32h
Rohdichte in kg/m³ 365 380 385 390 400 425 430 440
fr 1,02 1,04 1,05 1,06 1,07 1,10 1,11 1,12
Tragfähigkeitstabelle Bohrstabdübel BSD
Tabelle 3: Tragfähigkeit auf Abscheren je Stabdübel für Anschlüsse mit 1, 2 und 3 Blechen mit maximaler Schlitzdicke ts = 10 mm
b Stabdübel d x l Bleche bnetto a = 0° a = 90°
mm mm Stk. mm ta
mm
ti
mm
Fv,Rk
mm
ta
mm
ti
mm
Fv,Rk
mm
80 6,9 x 73 1 70 35 8,37 35 6,73
2 60 ≤ 21 ≥ 18 9,77 ≤ 26 ≥ 8 6,72
3 50 ≤ 21 ≥ 4 7,93 ≤ 25 ≥ 0 5,45
100 6,9 x 93 1 90 45 9,14 45 7,09
2 80 ≤ 21 ≥ 38 13,5 ≤ 26 ≥ 28 9,26
3 70 ≤ 21 ≥ 14 11,6 ≤ 26 ≥ 9 7,99
120 6,9 x 113 1 110 55 10,2 55 7,67
2 100 15 ≤ ta ≤ 21 58 ≤ ti ≤ 70 17,1 ≤ 26 ≥ 48 11,8
3 90 ≤ 21 ≥ 24 15,3 ≤ 26 ≥ 19 10,5
140 6,9 x 133 1 130 65 11,3 65 8,39
2 120 25 70 20,3 18 ≤ ta ≤ 26 68 ≤ ti ≤ 84 14,3
3 110 ≤ 21 ≥ 34 19,0 ≤ 26 ≥ 29 13,1
160 6,9 x 153 1 150 75 12,6 75 9,18
2 140 34 72 21,3 27 86 16,7
3 130 ≤ 21 ≥ 44 22,7 ≤ 26 ≥ 39 15,6
180 6,9 x 173 1 170 85 13,0 85 10,0
2 160 44 72 22,1 37 86 17,6
3 150 ≤ 21 ≥ 54 26,4 ≤ 26 ≥ 49 18,1
200 6,9 x 193 1 190 95 13,0 95 10,7
2 180 54 72 23,1 47 86 18,0
3 170 15 ≤ ta ≤ 21 64 ≤ ti ≤ 70 30,1 ≤ 26 ≥ 59 20,7
220 6,9 x 213 1 210 105 13,0 105 10,8
2 200 65 70 24,2 57 86 18,6
3 190 24 71 33,2 ≤ 26 ≥ 69 23,2
240 6,9 x 233 1 230 115 13,0 115 10,8
2 220 74 72 25,5 26 12 19,3
3 210 34 71 34,4 20 ≤ ta ≤ 26 79 ≤ ti ≤ 85 25,7
Tragfähigkeitstabelle Bohrstabdübel BSD
Bei mehreren Stabdübeln in Faserrichtung hintereinander muss die Tragfähigkeit des Anschlusses mit der die effektive Anzahl
der Stabdübel berechnet werden: nef = n90 x n0,ef,a. Die effektive Anzahl der Stabdübel ist abhängig von der Anzahl n0 der Stabdübel
hintereinander in Faserrichtung , vom Achsabstand a1 sowie vom Winkel  zwischen Kraft und Faserrichtung.
Bei Kraft-Faserwinkeln a = 0° gilt: nef = n90 x n0,ef,0°.
Bei Kraft-Faserwinkeln a = 90° gilt: n0,ef,90° = n0 und damit nef = n90 x n0.
Bei Kraft-Faserwinkeln a  90° darf die effektive Anzahl der Stabdübel in Faserrichtung hintereinander mit folgender Gleichung
berechnet werden: n0,ef,a = n0,ef,0° x (90° - a) / 90° + n0 x  / 90°
Wir das Spalten des Holzes durch eine Verstärkung rechtwinklig zur Faserrichtung verhindert, z. B. durch ASSY plus VG Schrauben,
darf mit nef = n90 x n0 unabhängig vom Kraft-Faser-Winkel gerechnet werden.
Tabelle 6: Effektive Stabdübelanzahl n0,ef,0° in Abhängigkeit des Abstands a1 und der Anzahl der Stabdübel n0 für a = 0°
a1 in mm 30 40 50 60 80 100 120
n0 2 1,42 1,52 1,61 1,69 1,81 1,92 2,00
3 2,04 2,20 2,32 2,43 2,61 2,76 2,89
4 2,65 2,85 3,01 3,15 3,38 3,58 3,74
5 3,24 3,48 3,68 3,85 4,14 4,37 4,58
6 3,81 4,10 4,33 4,54 4,87 5,15 5,39
7 4,38 4,71 4,98 5,21 5,60 5,92 6,20
8 4,94 5,31 5,61 5,88 6,31 6,68 6,99
9 5,49 5,90 6,24 6,53 7,02 7,42 7,77
10 6,04 6,49 6,86 7,18 7,72 8,16 8,54
Tragfähigkeitstabelle Bohrstabdübel BSD
Tabelle 2: Tragfähigkeit auf Abscheren je Stabdübel für Anschlüsse mit 1, 2 und 3 Blechen mit maximaler Schlitzdicke ts = 8 mm
b Stabdübel d x l Bleche bnetto a = 0° a = 90°
mm mm Stk. mm ta
mm
ti
mm
Fv,Rk
mm
ta
mm
ti
mm
Fv,Rk
mm
80 6,9 x 73 1 72 36 8,43 36 6,75
2 64 ≤ 21 ≥ 22 10,5 ≤ 26 ≥ 12 7,23
3 56 ≤ 21 ≥ 7 9,03 ≤ 26 ≥ 2 6,22
100 6,9 x 93 1 92 46 9,23 46 7,14
2 84 ≤ 21 ≥ 42 14,2 ≤ 26 ≥ 32 9,77
3 76 ≤ 21 ≥ 17 12,7 ≤ 26 ≥ 12 8,75
120 6,9 x 113 1 112 56 10,3 56 7,74
2 104 17 ≤ ta ≤ 22 60 ≤ ti ≤ 70 17,9 ≤ 26 ≥ 52 12,3
3 96 ≤ 21 ≥ 27 16,4 ≤ 26 ≥ 22 11,3
140 6,9 x 133 1 132 66 11,5 66 8,46
2 124 27 70 20,7 20 ≤ ta ≤ 26 72 ≤ ti ≤ 84 14,8
3 116 ≤ 21 ≥ 37 20,1 ≤ 26 ≥ 32 13,8
160 6,9 x 153 1 152 76 12,7 76 9,27
2 144 36 72 21,5 29 86 16,9
3 136 ≤ 21 ≥ 47 23,8 ≤ 26 ≥ 42 16,4
180 6,9 x 173 1 172 86 13,0 86 10,1
2 164 46 72 22,3 39 86 17,6
3 156 ≤ 21 ≥ 57 27,5 ≤ 26 ≥ 52 18,9
200 6,9 x 193 1 192 96 13,0 96 10,8
2 184 56 72 23,3 49 86 18,1
3 176 18 ≤ ta ≤ 21 67 ≤ ti ≤ 70 31,2 ≤ 26 ≥ 62 21,4
220 6,9 x 213 1 212 106 13,0 106 10,8
2 204 67 70 24,5 59 86 18,7
3 196 27 71 33,8 13 ≤ ta ≤ 26 72 ≤ ti ≤ 85 24,0
240 6,9 x 233 1 232 116 13,0 116 10,8
2 224 76 72 25,7 26 12 19,5
3 216 37 71 34,5 23 ≤ ta ≤ 26 82 ≤ ti ≤ 85 26,5
Tragfähigkeitstabelle Bohrstabdübel BSD
Tabelle 1: Tragfähigkeit auf Abscheren je Stabdübel für Anschlüsse mit 1, 2 und 3 Blechen mit maximaler Schlitzdicke ts = 6 mm
b Stabdübel d x l Bleche bnetto a = 0° a = 90°
mm mm Stk. mm ta
mm
ti
mm
Fv,Rk
mm
ta
mm
ti
mm
Fv,Rk
mm
80 6,9 x 73 1 74 37 8,49 37 6,78
2 68 ≤ 21 ≥ 26 11,2 ≤ 26 ≥ 16 7,74
3 62 ≤ 21 ≥ 10 10,1 ≤ 26 ≥ 10 6,98
100 6,9 x 93 1 94 47 9,33 47 7,19
2 88 ≤ 21 ≥ 46 14,9 ≤ 26 ≥ 36 10,3
3 82 ≤ 21 ≥ 20 13,8 ≤ 26 ≥ 15 9,51
120 6,9 x 113 1 114 57 10,4 57 7,81
2 108 20 68 18,6 12 ≥ ta ≤ 26 56 ≤ ti ≤ 84 12,8
3 102 ≤ 21 ≥ 30 17,5 ≤ 26 ≥ 25 12,1
140 6,9 x 133 1 134 67 11,6 67 8,54
2 128 29 70 21,0 24 80 15,3
3 122 ≤ 21 ≥ 40 21,2 ≤ 26 ≥ 35 14,6
160 6,9 x 153 1 154 77 12,7 77 9,35
2 148 38 72 21,6 31 86 17,2
3 142 ≤ 21 ≥ 50 24,9 ≤ 26 ≥ 45 17,1
180 6,9 x 173 1 174 87 13,0 87 10,2
2 168 48 72 22,5 41 86 17,7
3 162 11 ≤ ta ≤ 21 60 ≤ ti ≤ 70 28,6 ≤ 26 ≥ 55 19,7
200 6,9 x 193 1 194 97 13,0 97 10,8
2 188 58 72 23,5 51 53 18,2
3 182 21 70 32,3 ≤ 26 ≥ 65 22,2
220 6,9 x 213 1 214 107 13,0 107 10,8
2 208 69 70 24,7 61 86 18,9
3 202 30 71 34,2 16 ≥ ta ≤ 26 75 ≤ ti ≤ 85 24,7
240 6,9 x 233 1 234 117 13,0 117 10,8
2 228 78 72 25,8 71 86 19,7
3 222 40 71 34,8 26 85 27,3
Tragfähigkeitstabelle Bohrstabdübel BSD
Tabelle 5: Mindestabstände nach EN 1995-1-1 Tabelle 8.5 in Abhängigkeit des Kraft-Faser-Winkels a
a a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c
0 35 21 80 40 21 21
10 35 40 21
20 34 40 21
30 33 40 21
40 32 52 23
50 30 62 25
60 28 70 26
70 26 76 27
80 24 79 28
90 21 80 28
LEGENDE
ti Mindest Mittelholzbreite
ta Mindest-Seitenholzdicke
Bleche Anzahl der Bleche
bnetto Nettoquerschnittsbreite des Holzbauteils abzüglich der Schlitze
b Querschnittsbreite des Holzbauteils
Fv,Rk charakteristische Tragfähigkkeit eine Bohrstabdübel BSD auf Abscheren
Bemessungswert der Tragfähigkeit eines Stabdübels: Fv,Rd = Fv,Rk × kmod / 1,3
Berechnungsgrundlagen
Die Bemessung von Stahlblech-Holz-Verbindungen mit Bohrstabdübeln erfolgt nach EN 1995-1-1 Abschnitt 8.6.
Kennwerte Bohrstabdübel: d = 6,9 mm, My,Rk = 43,5 Nmm
Die Stabdübel sind mit deren Nenndurchmesser vorzubohren und einseitig oberflächenbündig unter 90° zur Faserrichtung einzuschrauben.
Voraussetzungen für die Verwendung der tabellierten Werte
Stahlblech-Holz-Verbindung mit innenliegenden Stahlblechen
Stahlblech: Festigkeit mind. S235, Mindestblechdicke 3 mm für ausreichende Lochleibungstragfähigkeit des Stahlblechs mit Randabständen e1 ≥ 3 x d0 und e2 ≥ 1,5 x d0.
Der Winkel a zwischen Kraft und Faser beträgt 0° oder 90°. Für andere Winkel sind die angagebenen Tragfähigkeiten nicht gültig.
Die Stabdübel sind senkrecht zur Faserrichung anzuordnen.
Die Stabdübel sind einseitig oberflächenbündig einzuschrauben.
Die angegebenen Dicken der außen und innenliegenden Holzbauteile (ta und ti) sind einzuhalten.
Die angegebenen Tragfähigkeiten gelten für Nadelhölzer mit einer charakeristische Rohdichte pk von 350 kg/m³.
Verbindungen mit Stabdübeln sollten mindestens 2 Bohrstabdübel enthalten. Bei Verbindungen mit einem Bohrstabdübel darf die Tragfähigkeit nur zur Hälfte angesetzt werden.
Die Mindestabstände nach EN 1995-1-1 Tabelle 8.5 sind einzuhalten.
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Universalhalter E 6,3 (1/4 in) mit Edelstahlhülse, Sprengring und Dauermagnet

HALT-BIT-HUE/SPRENGRG-MAGN-D11,1MM

x 1 St.
Bit AW® C 6,3 (1/4 Zoll) mit patentiertem AW-Abtrieb und Farbmarkierung

BIT-AW40-LEUCHTPINK-1/4ZO-L25MM

x 10 St.