Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Bohrsenkrolle Mini ohne Bund

Bohrsenkrolle Mini ohne Bund
BOSEROLL-LENK-MINI-WEICH-O.BUND-D15

Art.-Nr. 0683567222
EAN 4061975638175

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Unsichtbare versenkbare Rolle, starr
  • Gehäuse und Rad sind aus hochwertigem Kunststoff

  • Die weiche Lauffläche des Rades sorgt für kratzer- und Streifenfreie Mobilität auf allen harten und empfindlichen Oberflächen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Wohnen

Werkstoff

PA 6 - Polyamid

Farbe

Schwarz

Traglast

50 kg

Rollendurchmesser (D)

15 mm

Breite (E)

13 mm

Ausführung Lauffläche

Weich

Bohrtiefe (B)

13 mm

Bohrdurchmesser

25 mm

Bauhöhe (h)

5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen