Bohrsenkrolle Mini ohne Bund
Bohrsenkrolle Mini ohne Bund
BOSEROLL-LENK-MINI-WEICH-O.BUND-D15
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Gehäuse und Rad sind aus hochwertigem Kunststoff
- Die weiche Lauffläche des Rades sorgt für kratzer- und Streifenfreie Mobilität auf allen harten und empfindlichen Oberflächen
Datenblätter(X)
Wohnen
Werkstoff | PA 6 - Polyamid |
Farbe | Schwarz |
Traglast | 50 kg |
Rollendurchmesser (D) | 15 mm |
Breite (E) | 13 mm |
Ausführung Lauffläche | Weich |
Bohrtiefe (B) | 13 mm |
Bohrdurchmesser | 25 mm |
Bauhöhe (h) | 5 mm |