Bohrsenkrolle Mini mit Stop-Funktion
Bohrsenkrolle Mini mit Stop-Funktion
BOSEROLL-LENK-MINI-WEICH-STOP-D15-15KG
Art.-Nr. 0683567216
EAN 4061975638113
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Gehäuse und Rad sind aus hochwertigem Kunststoff
- Die bodenschonende Softlauffläche aus thermoplastischem Elastomere sorgt für kratzer- und Streifenfreie Mobilität auf allen harten und empfindlichen Oberflächen
- Rad mit harter Lauffläche geeignet für weiche und robuste Boden-Oberflächen
Datenblätter(X)
Wohnen, Design, Büro
Werkstoff | PA 6 - Polyamid |
Farbe | Schwarz |
Traglast | 50 kg |
Rollendurchmesser (D) | 15 mm |
Lagertechnik | Gleitgelagert |
Breite (E) | 13 mm |
Ausführung Lauffläche | Weich |
Bohrtiefe (B) | 17 mm |
Bohrdurchmesser | 25 mm |
Bauhöhe (h) | 6 mm |