Bohrschrauber Elektro BS13-SEC

Bohrschrauber Elektro, weitere
BOSHRBR-EL-(BS13-SEC)
MASTER
BS13-SEC

Art.-Nr. 0702315

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Bohrschrauber Elektro BS13-SEC

Art.-Nr. 0702315
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
Nennspannung

230 V/AC

Schutzklasse

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Leistungsaufnahme

1200 W

Leistungsabgabe

640 W

Leerlaufdrehzahl min./max.

70-530 U/min

Drehzahl bei Nennlast min./max.

70-530 U/min

Kabellänge

4 m

Bohrschrauber Elektro BS13-SEC inklusive:

Koffereinlage
0 x
Koffereinlage

KOFFREINLG-(BS 13-SEC)

Beschreibung: Für Bohrschrauber BS 13-SEC Power
Menge: 0 x
0 x
Maschinenkoffer

KOFFR-ORSYBULL-MASTER

ORSYBULL
Beschreibung: ORSYBULL® Maschinenkoffer
Menge: 0 x
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
Rührkorb R I

RUEHRKO-RG-(80-S)-L400MM

Für flüssige Materialien
x 1 St.
Rührkorb R II

RUEHRKO-RII-(90-S)-L400MM

Für zähe und klebrige Materialien
x 1 St.
Rührkorb M II

RUEHRKO-MII-(85-S)-L400MM

Für pulvrige und klebrige Materialien