Bohrschrauber BS 13-SEC Power
BOSHRBR-EL-(BS13-SEC POWER)
MASTER
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hohes Drehmoment und lange Lebensdauer
3-stufige Getriebeuntersetzung
Schonung des Anwenders und des Motors
Sanftanlauf
Konstantelektronik
Für gleichbleibend hohe Durchzugskraft im gesamten Drehzahl- und Lastbereich
Elektronische Drehmomenteinstellung
Die Maschine schaltet bei Erreichen des eingestellten Drehmoments ab.
Rechts-Linkslauf
Durch die direkte Kohlebürstenumstellung wird in beiden Laufrichtungen das max. Drehmoment erreicht
Problemloser Austausch eines defekten Kabels möglich
Kabelwechselsystem
Maximale Abmessung der ASSY-Schrauben in Weichholz
12 x 500 mm mit Teilgewinde, 10 x 400 mm mit Vollgewinde
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden
Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Datenblätter(X)
Zertifikate/Dokumente(X)
Bohren, Schrauben und Rühren
Nennspannung | 230 V/AC |
Frequenz min./max. | 50 / 60 Hz |
Schutzklasse | Schutzklasse II / Schutzisolierung |
Leistungsaufnahme | 1200 W |
Leistungsabgabe | 640 W |
Leerlaufdrehzahl min./max. | 70-530 U/min |
Drehzahl bei Nennlast min./max. | 70-530 U/min |
Drehmoment hart/weich max. | 110 / 65 Nm |
Bohrfutterspannweite min./max. | 1,5-13 mm |
Bohrdurchmesser in Stahl max. | 16 mm |
Bohrdurchmesser in Aluminium max. | 22 mm |
Bohrdurchmesser in Holz max. | 70 mm |
Schraubenabmessung in Weichholz max. | 10 x 400 mm Vollgewinde |
Spannhalsdurchmesser | 43 mm |
Maschinengewicht | 2,7 kg |
Kabellänge | 4 m |
KOFFREINLG-(BS 13-SEC)
KOFFR-ORSYBULL-MASTER
ORSYBULLVerpackungseinheit
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.Aufbau unserer Artikelnummer
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBBInformation zur Preisanzeige
Preis pro Verpackungseinheit (VE):Menge
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!