Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Bohrschraube pias® Sechskantkopf mit Bund Sortiment 1.127-teilig

pias Stahl vz Sechskantk m. Flansch 1127-tlg. SOKO
BOSHR-SOKO-6KT-FLSH-(A3K)-1127TLG

Art.-Nr. 5964021405

EAN 4062856623501

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bohrschraube pias® Sechskantkopf mit Bund Sortiment 1.127-teilig

Art.-Nr. 5964021405
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
Bohrschraube pias® Sechskantkopf Sortiment Stahl verzinkt, blau passiviert (A3K), AW-Antrieb. Ohne Koffer für den direkten Einsatz in vorhandene Koffer, Regale und Fahrzeugeinrichtungen im ORSY Systemmaß 4.4.1
Hinweis

Verzinkte Bohrschrauben sind nur dort einzusetzen, wo eine Befeuchtung nicht zu erwarten ist. Bei bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungselementen ist die Zulassung unbedingt zu beachten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

DIN 7504

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Antriebart

Außensechskant

Ausführung

Mit Bund

Anzahl Teile im Sortiment/Set

1127 STK

Produktgewicht (per Stück)

3850,000 g

RoHS-konform

Ja

Bohrschraube pias® Sechskantkopf mit Bund Sortiment 1.127-teilig inklusive:
100 x
Bohrschraube Sechskantkopf pias® mit Bohrspitze Stahl einsatzgehärtet, verzinkt blau passiviert

SHR-BSP-SW7-(A3K)-4,2X13

Beschreibung:
4.2 x 13
Zum Befestigen von Stahlprofilen auf Stahlunterkostruktion ≤ 5 mm
Menge: 100 x
100 x
Bohrschraube Sechskantkopf pias® mit Bohrspitze Stahl einsatzgehärtet, verzinkt blau passiviert

SHR-BSP-SW7-(A3K)-4,2X16

Beschreibung:
4.2 x 16
Zum Befestigen von Stahlprofilen auf Stahlunterkostruktion ≤ 5 mm
Menge: 100 x
100 x
Bohrschraube Sechskantkopf pias® mit Bohrspitze Stahl einsatzgehärtet, verzinkt blau passiviert

SHR-BSP-SW7-(A3K)-4,2X19

Beschreibung:
4.2 x 19
Zum Befestigen von Stahlprofilen auf Stahlunterkostruktion ≤ 5 mm
Menge: 100 x
100 x
Bohrschraube Sechskantkopf pias® mit Bohrspitze Stahl einsatzgehärtet, verzinkt blau passiviert

SHR-BSP-SW7-(A3K)-4,2X25

Beschreibung:
4.2 x 25
Zum Befestigen von Stahlprofilen auf Stahlunterkostruktion ≤ 5 mm
Menge: 100 x
100 x
Bohrschraube Sechskantkopf pias® mit Bohrspitze Stahl einsatzgehärtet, verzinkt blau passiviert

SHR-BSP-SW8-(A3K)-4,8X13

Beschreibung:
4.8 x 13
Zum Befestigen von Stahlprofilen auf Stahlunterkostruktion ≤ 5 mm
Menge: 100 x
100 x
Bohrschraube Sechskantkopf pias® mit Bohrspitze Stahl einsatzgehärtet, verzinkt blau passiviert

SHR-BSP-SW8-(A3K)-4,8X16

Beschreibung:
4.8 x 16
Zum Befestigen von Stahlprofilen auf Stahlunterkostruktion ≤ 5 mm
Menge: 100 x
100 x
Bohrschraube Sechskantkopf pias® mit Bohrspitze Stahl einsatzgehärtet, verzinkt blau passiviert

SHR-BSP-SW8-(A3K)-4,8X19

Beschreibung:
4.8 x 19
Zum Befestigen von Stahlprofilen auf Stahlunterkostruktion ≤ 5 mm
Menge: 100 x
50 x
Bohrschraube Sechskantkopf pias® mit Bohrspitze Stahl einsatzgehärtet, verzinkt blau passiviert

SHR-BSP-SW8-(A3K)-4,8X25

Beschreibung:
4.8 x 25
Zum Befestigen von Stahlprofilen auf Stahlunterkostruktion ≤ 5 mm
Menge: 50 x
50 x
Bohrschraube Sechskantkopf pias® mit Bohrspitze Stahl einsatzgehärtet, verzinkt blau passiviert

SHR-BSP-SW8-(A3K)-4,8X32

Beschreibung:
4.8 x 32
Zum Befestigen von Stahlprofilen auf Stahlunterkostruktion ≤ 5 mm
Menge: 50 x
50 x
Bohrschraube Sechskantkopf pias® mit Bohrspitze Stahl einsatzgehärtet, verzinkt blau passiviert

SHR-BSP-SW8-(A3K)-4,8X38

Beschreibung:
4.8 x 38
Zum Befestigen von Stahlprofilen auf Stahlunterkostruktion ≤ 5 mm
Menge: 50 x
50 x
Bohrschraube Sechskantkopf pias® mit Bohrspitze Stahl einsatzgehärtet, verzinkt blau passiviert

SHR-BSP-SW8-(A3K)-4,8X50

Beschreibung:
4.8 x 50
Zum Befestigen von Stahlprofilen auf Stahlunterkostruktion ≤ 5 mm
Menge: 50 x
100 x
Bohrschraube Sechskantkopf pias® mit Bohrspitze Stahl einsatzgehärtet, verzinkt blau passiviert

SHR-BSP-SW8-(A3K)-5,5X16

Beschreibung:
5.5 x 16
Zum Befestigen von Stahlprofilen auf Stahlunterkostruktion ≤ 5 mm
Menge: 100 x
50 x
Bohrschraube Sechskantkopf pias® mit Bohrspitze Stahl einsatzgehärtet, verzinkt blau passiviert

SHR-BSP-SW8-(A3K)-5,5X19

Beschreibung:
5.5 x 19
Zum Befestigen von Stahlprofilen auf Stahlunterkostruktion ≤ 5 mm
Menge: 50 x
50 x
Bohrschraube Sechskantkopf pias® mit Bohrspitze Stahl einsatzgehärtet, verzinkt blau passiviert

SHR-BSP-SW8-(A3K)-5,5X25

Beschreibung:
5.5 x 25
Zum Befestigen von Stahlprofilen auf Stahlunterkostruktion ≤ 5 mm
Menge: 50 x
50 x
Bohrschraube Sechskantkopf pias® mit Bohrspitze Stahl einsatzgehärtet, verzinkt blau passiviert

SHR-BSP-SW8-(A3K)-5,5X32

Beschreibung:
5.5 x 32
Zum Befestigen von Stahlprofilen auf Stahlunterkostruktion ≤ 5 mm
Menge: 50 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz 6-kant ohne Magnet

KFTSTESHSL-1/4ZO-SW7

Menge: 1 x
1 x
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz 6-kant ohne Magnet

KFTSTESHSL-1/4ZO-SW8

Menge: 1 x