Bohrschraube mit Senkkopf mit Kreuzschlitz H pias®

pias Stahl verzinkt Senkkopf H
SHR-BSP-SEKPF-H3-(A3K)-6,3X50
ZEBRA PIAS

Art.-Nr. 021263 50

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Bohrschraube mit Senkkopf mit Kreuzschlitz H pias®

Art.-Nr. 021263 50

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x500 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 7504, verzinkt blau passiviert A3K, Kreuzschlitz H

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Nenndurchmesser (d1)

4,8 mm

Länge (l1)

55 mm

Kopfdurchmesser (dk)

12,4 mm

Kopfhöhe (k1)

4,2 mm

Bohrspitzenlänge (lp)

6,5 mm

Sonstige Norm

WN 212

Kopfform

Senkkopf 80 Grad

Innenantrieb

H3

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Materialstärke min./max.

1.75-4 mm