Bohrschraube mit Senkkopf mit Kreuzschlitz H pias®

pias Stahl verzinkt Senkkopf H
SHR-BSP-SEKPF-H3-(A3K)-5,5X38
ZEBRA PIAS

Art.-Nr. 021255 38

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Bohrschraube mit Senkkopf mit Kreuzschlitz H pias®

Art.-Nr. 021255 38

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x500 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 7504, verzinkt blau passiviert A3K, Kreuzschlitz H

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Nenndurchmesser (d1)

5,5 mm

Länge (l1)

38 mm

Kopfdurchmesser (dk)

10,8 mm

Kopfhöhe (k1)

3,8 mm

Bohrspitzenlänge (lp)

4,55 mm

Sonstige Norm

WN 212

Kopfform

Senkkopf 80 Grad

Innenantrieb

H3

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Für Unterkonstruktionsdicke min.

2 mm

Zu durchbohrende Materialdicke max. (Metall)

5,3 mm