pias Stahl verzinkt Senkkopf H
SHR-BSP-SEKPF-H2-(A3K)-4,8X38
ZEBRA PIAS
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Nenndurchmesser (d1) | 4,8 mm |
Länge (l1) | 38 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 9,5 mm |
Kopfhöhe (k1) | 3,3 mm |
Bohrspitzenlänge (lp) | 4,5 mm |
Sonstige Norm | WN 212 |
Kopfform | Senkkopf 80 Grad |
Innenantrieb | H2 |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Für Unterkonstruktionsdicke min. | 1,7 mm |
Zu durchbohrende Materialdicke max. (Metall) | 4 mm |
RoHS-konform | Ja |