Bohrschraube mit Senkkopf mit Kreuzschlitz H pias®

pias Stahl verzinkt Senkkopf H
SHR-BSP-SEKPF-H2-(A3K)-4,8X22
ZEBRA PIAS

Art.-Nr. 021248 22

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Bohrschraube mit Senkkopf mit Kreuzschlitz H pias®

Art.-Nr. 021248 22

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1000 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 7504, verzinkt blau passiviert A3K, Kreuzschlitz H

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Nenndurchmesser (d1)

4,8 mm

Länge (l1)

22 mm

Kopfdurchmesser (dk)

9,5 mm

Kopfhöhe (k1)

3,3 mm

Bohrspitzenlänge (lp)

4,5 mm

Sonstige Norm

WN 212

Kopfform

Senkkopf 80 Grad

Innenantrieb

H2

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Für Unterkonstruktionsdicke min.

1,7 mm

Zu durchbohrende Materialdicke max. (Metall)

4 mm