Bohrschraube Senkkopf mit Kreuzschlitz H pias® WN 212, verzinkt blau passiviert A3K, Kreuzschlitz H
pias Stahl verzinkt Senkkopf H
SHR-BSP-SEKPF-H2-(A3K)-3,9X25
ZEBRA PIAS
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Bohrschrauben sind mit geeignetem Bohrschrauber zu verarbeiten (z.B. Akku-Bohrschrauber mit Tiefenanschlag)
- Die Verwendung von Schlagschraubern ist unzulässig
- Bohrschrauben sind rechtwinklig zur Bauteiloberfläche zu befestigen
Datenblätter(X)
Sonstige Norm | WN 212 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Nenndurchmesser (d1) | 3,9 mm |
Länge (l1) | 25 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 7,5 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2,6 mm |
Innenantrieb | H2 |
Bohrspitzenlänge (lp) | 3,1 mm |
Kopfform | Senkkopf 80 Grad |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Empfohlene Unterkonstruktionsdicke min. | 1,5 mm |
Zu durchbohrende Materialdicke max. (Metall) | 3 mm |
RoHS-konform | Ja |