Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Bohrschraube mit Pilzdichtung WFBS Typ Holz

Bohrschraube Edelstahl A2 WFBS Typ Holz
SHR-6KT-FLSH-SHB-HO-SW8-A2-6,5X130

Art.-Nr. 0201865130

EAN 4056807594101

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bohrschraube mit Pilzdichtung WFBS Typ Holz

Art.-Nr. 0201865130

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Edelstahl A2 mit EPDM Pilzdichtung. Für das Befestigen von Faserzement-Wellplatten auf Holzunterkonstruktion
  • Mit EPDM-Dichtung ∅ 25 mm und aufgesteckter Edelstahlscheibe ∅ 22 mm

  • Durch die angepressten Flügel wird das Loch im Faserzement auf 8 mm aufgebohrt und ein Reißen der Platten vermieden

  • Mit Schneidkerbe für Holzunterkonstruktionen - Verarbeitungsdrehzahl 900 U/minEinschraubtiefe min. 50 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Edelstahl A2, 1.4301

Oberfläche

Blank

Werkstoff Dichtscheibe

Edelstahl A2

Oberfläche Dichtscheibe

Blank

Werkstoff Dichtung

Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk-EPDM

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Sechskantkopf mit Bund

Antriebart

Sechskant

Gewindeart

Holzschraubengewinde

Spitzenform

Bohrspitze

Untergrund

Holz

Nenndurchmesser (d1)

6,5 mm

Länge (l1)

130 mm

Kopfdurchmesser (dk)

12,7 mm

Außendurchmesser Dichtscheibe (d2)

22 mm

Scheibendicke (h1)

13 mm

Kopfhöhe (k1)

5,4 mm

Bohrspitzenlänge (lp)

17 mm

Gewindelänge mit Bohrspitze

64 mm

Außenantrieb (s1)

SW8

Flügeldurchmesser

8,2 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Abdeckkappe für Sechskantschrauben/-muttern

ABDEKA-KST-(F.SHR-6KT)-SCHWARZ-SW8-M5

(entsprechend DIN- bzw. ISO-Schlüsselweiten)