Bohrschraube Senkkopf mit AW-Antrieb pias®
pias Edelstahl A2 blank Senkkopf AW
SHR-BSP-SEKPF-A2-AW10-3,5X16
ZEBRA PIAS
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bohren, Gewindeformen, Verschrauben – alles in einem Arbeitsgang
Wesentlich reduzierter Zeit- und Arbeitsaufwand
Exakter Bohrdurchmesser bei jeder Verschraubung
- Dadurch Minimierung der Gewindetoleranz
- Immer eine optimale Verbindung
Vermeidung von Montagefehlern
Innovatives AW-Antriebssystem
- Optimale Drehmomentübertragung
- Höhere Standzeit
- Optimale Zentrierung
- Bessere Montageleistungen durch ermüdungsfreies Verschrauben, da der notwendige Anpressdruck zur Übertragung der Drehmomente wesentlich geringer ist
- Größtmögliche Anlagefläche des Bit im Schraubenantrieb
- Die gleichmäßige Kraftverteilung vermeidet Beschädigungen der Oberflächenschutzschicht und gewährleistet somit eine höhere Korrosionsbeständigkeit
- Anpressdruck: 100 N, ggf. mit Tiefenanschlag verschrauben
- Bohrschrauben sind mit geeignetem Bohrschrauber zu verarbeiten (z.B. Akku-Bohrschrauber mit Tiefenanschlag)
- Die Verwendung von Schlagschraubern ist unzulässig
- Bohrschrauben sind rechtwinklig zur Bauteiloberfläche zu befestigen
Datenblätter(X)
Nur zum Verarbeiten in Aluminium und Kunststoffen
Sonstige Norm | Werksnorm |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Nenndurchmesser (d1) | 3,5 mm |
Länge (l1) | 16 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 6,8 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2,5 mm |
Innenantrieb | AW10 |
Bohrspitzenlänge (lp) | 3 mm |
Kopfform | Senkkopf 80 Grad |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Empfohlene Unterkonstruktionsdicke min. | 1,5 mm |
Zu durchbohrende Materialdicke max. (Metall) | 2,5 mm |
Empfohlene Verarbeitungsdrehzahl (Leerlauf) min./max. | 1700-2500 U/min |
RoHS-konform | Ja |