Bohrschraube Sechskantkopf mit Dichtscheibe pias®
Selbstbohrende Fassadenbauschraube pias Dichtsch.
SHR-BSP-SHB16-SW8-(A3K)-5,5X25
Art.-Nr. 0214755256
EAN 4065746415989
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die Dichtscheibe besteht aus einem verzinkten Metallrücken aus Stahl mit aufvulkanisierter Dichtung aus hochwertigem EPDM
Reduzierung der Montagezeit durch die Bohrspitze um min. 50%:
- Bohren ohne anzukörnen
- Gewindeformen
- Befestigen
alles in einem Arbeitsgang
Geeignet für Bauteilkombinationen tI / tII nach Zulassung ETA-10/0184
- Stahl / Stahl - für ∅ 4,2 mm - ∅ 6,3 mm
Verzinkte Bohrschrauben sind nur dort einzusetzen, wo eine Befeuchtung nicht zu erwarten ist. Bei bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungselementen ist die Zulassung, insbesondere Teil 2 „besondere Bestimmungen“ unbedingt zu beachten.
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Werkstoff Dichtscheibe | Stahl |
Oberfläche Dichtscheibe | Verzinkt |
Werkstoff Dichtung | Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk-EPDM |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Sechskantkopf mit Bund |
Antriebart | Sechskant |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Spitzenform | Bohrspitze |
Untergrund | Stahl, Aluminium |
Nenndurchmesser (d1) | 5,5 mm |
Länge (l1) | 25 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 11 mm |
Außendurchmesser Dichtscheibe (d2) | 16 mm |
Scheibendicke (h1) | 3,0 mm |
Kopfhöhe (k1) | 5,4 mm |
Bohrspitzenlänge (lp) | 7,25 mm |
Gewindelänge mit Bohrspitze | 22 mm |
Außenantrieb (s1) | SW8 |
Zu durchbohrende Materialdicke max. (Metall) | 5,25 mm |
Für Unterkonstruktionsdicke max. | 4,0 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 0-11,5 mm |
Zulassung | ETA-10/0184 |
Empfohlene Verarbeitungsdrehzahl (Leerlauf) min./max. | 1200-1800 U/min |
