Bohrschraube Sechskantkopf mit Bund und Unterkopfverzahnung
Stahl verzinkt 6-kt Kopf m. Bund Unterkopfverz.
SHR-BSP-6KT-FLSH-SW7-(A2K)-4,2X16
LUEBOS
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Bohrschrauben sind mit geeignetem Bohrschrauber zu verarbeiten (z.B. Akku-Bohrschrauber mit Tiefenanschlag)
- Die Verwendung von Schlagschraubern ist unzulässig
- Bohrschrauben sind rechtwinklig zur Bauteiloberfläche zu befestigen
Datenblätter(X)
Zum Verarbeiten in unlegierte Stahlbleche
Normen | ISO 10666 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Sechskantkopf |
Antriebart | Sechskant |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Spitzenform | Bohrspitze |
Nenndurchmesser (d1) | 4,2 mm |
Länge (l1) | 16 mm |
Flanschdurchmesser (dk) | 8,5 mm |
Kopfhöhe (k1) | 4,1 mm |
Bohrspitzenlänge (lp) | 3,7 mm |
Außenantrieb (s1) | SW7 |
Zu durchbohrende Materialdicke max. (Metall) | 2,5 mm |
Empfohlene Unterkonstruktionsdicke min. | 1,5 mm |