Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Bohrschraube Sechskantkopf pias® mit Bohrspitze Stahl einsatzgehärtet, verzinkt blau passiviert

pias W-214 Stahl verzinkt Sechskantkopf
SHR-BSP-SW8-(A3K)-5,5X32
ZEBRA PIAS

Art.-Nr. 021455 32
EAN 4011231273268
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
Zum Befestigen von Stahlprofilen auf Stahlunterkostruktion ≤ 5 mm

Reduzierung der Montagezeit durch die Bohrspitze um min. 50%


  • Bohren ohne anzukörnen

  • Gewindeformen

  • Befestigen

alles in einem Arbeitsgang



Geeignet für Bauteilkombinationen tI / tII nach Zulassung ETA-10/0184


  • Stahl / Stahl für ∅ 4,2 mm - 6,3 mm
Hinweis
  • Bohrschrauben sind mit geeignetem Bohrschrauber zu verarbeiten (z.B. Akku-Bohrschrauber mit Tiefenanschlag)

  • Die Verwendung von Schlagschraubern ist unzulässig

  • Bohrschrauben sind rechtwinklig zur Bauteiloberfläche zu befestigen

Verzinkte Bohrschrauben sind nur dort einzusetzen, wo eine Befeuchtung nicht zu erwarten ist. Bei bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungselementen ist die Zulassung, insbesondere Teil 2 besondere Bestimmungen unbedingt zu beachten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

WN

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Sechskantkopf

Antriebart

Sechskant

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Spitzenform

Bohrspitze

Untergrund

Stahl
Aluminium

Nenndurchmesser (d1)

5,5 mm

Länge (l1)

32 mm

Kopfdurchmesser (dk)

11 mm

Kopfhöhe (k1)

5,45 mm

Bohrspitzenlänge (lp)

7,25 mm

Gewindelänge mit Bohrspitze

27,5 mm

Außenantrieb (s1)

SW8

Zu durchbohrende Materialdicke max. (Metall)

5,25 mm

Für Unterkonstruktionsdicke max.

4 mm

Befestigungsdicke min./max.

2-21 mm

Zulassung

ETA-10/0184

Empfohlene Verarbeitungsdrehzahl (Leerlauf) min./max.

1200-1800 U/min

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen