Bohrschraube Sechskantkopf mit Bund pias®

pias W-214 Stahl verzinkt 6KT Kopf
SHR-BSP-SW8-(A3K)-4,8X38
ZEBRA PIAS

Art.-Nr. 021448 38

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Bohrschraube Sechskantkopf mit Bund pias®

Art.-Nr. 021448 38

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x500 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl verzinkt, blau passiviert (A3K)

Bohren, Gewindeformen, Verschrauben - alles in einem Arbeitsgang


Dadurch ein wesentlich reduzierter Zeit- und Arbeitsaufwand



Exakter Bohrdurchmesser bei jeder Verschraubung


  • Dadurch Minimierung der Gewindetoleranz

  • Immer eine optimale Verbindung


Vermeidung von Montagefehlern

Hinweis

Anpressdruck bei der Verarbeitung ca. 100 N / ggf. mit Tiefenanschlag verschrauben

Ausführung Stahl verzinkt ab Ø 4,2:


Allgemein bauaufsichtliche Zulassung Z-14.1-4


Europäisch technische Zulassung ETA 10/0184

Verzinkte Bohrschrauben sind nur dort einzusetzen, wo eine Befeuchtung nicht zu erwarten ist. Bei bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungselementen ist die Zulassung, insbesondere Teil 2 „besondere Bestimmungen“ unbedingt zu beachten.

Anwendungsgebiet
  • Für Längsstoßverschraubungen von Stahlprofilblechen

  • Direktverschraubungen von Stahlprofilen auf Stahlunterkonstruktionen

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Nenndurchmesser (d1)

4,8 mm

Länge (l1)

38 mm

Kopfhöhe (k1)

4,45 mm

Flanschdurchmesser (dk)

9,75 mm

Außenantrieb (s1)

SW8

Bohrspitzenlänge (lp)

4 mm

Zu durchbohrende Materialdicke max. (Metall)

4 mm

Antriebart

Sechskant

Sonstige Norm

Werksnorm

Kopfform

Sechskantkopf

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Für Unterkonstruktionsdicke min.

1,5 mm

Empfohlene Verarbeitungsdrehzahl (Leerlauf) min./max.

1200-1800 U/min(rpm)