Bohrschraube Linsensenkkopf mit AW-Antrieb pias®
pias Edelstahl A2 blank Linsensenkkopf AW
SHR-BSP-LISEKPF-A2-AW25-4,8X16
ZEBRA PIAS
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bohren, Gewindeformen,Verschrauben – alles in einem Arbeitsgang
Wesentlich reduzierter Zeit- und Arbeitsaufwand
Exakter Bohrdurchmesser bei jeder Verschraubung
- Dadurch Minimierung der Gewindetoleranz
- Immer eine optimale Verbindung
Vermeidung von Montagefehlern
Optimale Drehmomentübertragung durch AW-Antrieb
AW-Antriebssystem:
- Bessere Drehmomentübertragung
- Höhere Standzeit
- Optimale Zentrierung
- Bessere Montageleistungen durch ermüdungsfreies Verschrauben, da der notwendige Anpressdruck zur Übertragung der Drehmomente wesentlich geringer ist
- Größtmögliche Anlagefläche des Bit im Schraubenantrieb
- Die gleichmäßige Kraftverteilung vermeidet Beschädigungen der Oberflächenschutzschicht und gewährleistet somit eine höhere Korrosionsbeständigkeit
- Bohrschrauben sind mit geeignetem Bohrschrauber zu verarbeiten (z.B. Akku-Bohrschrauber mit Tiefenanschlag)
- Die Verwendung von Schlagschraubern ist unzulässig
- Bohrschrauben sind rechtwinklig zur Bauteiloberfläche zu befestigen
Datenblätter(X)
Nur zur Verarbeitung in Aluminium und Kunststoffen geeignet
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Nenndurchmesser (d1) | 4,8 mm |
Länge (l1) | 16 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 9,5 mm |
Kopfhöhe (k1) | 3,5 mm |
Bohrspitzenlänge (lp) | 4,5 mm |
Sonstige Norm | Werksnorm |
Kopfform | Linsensenkkopf |
Innenantrieb | AW25 |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Spitzenform | Bohrspitze |
Empfohlene Unterkonstruktionsdicke min. | 1,7 mm |
Zu durchbohrende Materialdicke max. (Metall) | 4 mm |
Empfohlene Verarbeitungsdrehzahl (Leerlauf) min./max. | 1200-1800 U/min |
RoHS-konform | Ja |