Bohrschraube Linsensenkkopf mit AW-Antrieb pias®

pias Edelstahl A2 blank Linsensenkkopf AW
SHR-BSP-LISEKPF-A2-AW20-4,2X13
ZEBRA PIAS

Art.-Nr. 020514213

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Bohrschraube Linsensenkkopf mit AW-Antrieb pias®

Art.-Nr. 020514213

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1000 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Edelstahl A2, Linsensenkkopf in flacher Ausführung mit AW-Antrieb

Bohren, Gewindeformen,Verschrauben – alles in einem Arbeitsgang



Wesentlich reduzierter Zeit- und Arbeitsaufwand



Exakter Bohrdurchmesser bei jeder Verschraubung


  • Dadurch Minimierung der Gewindetoleranz

  • Immer eine optimale Verbindung


Vermeidung von Montagefehlern



Optimale Drehmomentübertragung durch AW-Antrieb



Beipack: 1 Bit



AW-Antriebssystem:


  • Bessere Drehmomentübertragung

  • Höhere Standzeit

  • Optimale Zentrierung

  • Bessere Montageleistungen durch ermüdungsfreies Verschrauben, da der notwendige Anpressdruck zur Übertragung der Drehmomente wesentlich geringer ist

  • Größtmögliche Anlagefläche des Bit im Schraubenantrieb

  • Die gleichmäßige Kraftverteilung vermeidet Beschädigungen der Oberflächenschutzschicht und gewährleistet somit eine höhere Korrosionsbeständigkeit

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Nur zur Verarbeitung in Aluminium und Kunststoffen geeignet.

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Nenndurchmesser (d1)

4,2 mm

Länge (l1)

13 mm

Kopfdurchmesser (dk)

8,1 mm

Kopfhöhe (k1)

3,1 mm

Bohrspitzenlänge (lp)

3,7 mm

Sonstige Norm

Werksnorm

Kopfform

Linsensenkkopf

Innenantrieb

AW20

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Für Unterkonstruktionsdicke min.

1,5 mm

Zu durchbohrende Materialdicke max. (Metall)

3,5 mm

Empfohlene Verarbeitungsdrehzahl (Leerlauf) min./max.

1700-2500 U/min(rpm)

RoHS-konform

Ja

Bohrschraube Linsensenkkopf mit AW-Antrieb pias® inklusive:

1 x
Bit AW®

BIT-AW20-LEUCHTORANGE-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
AW20
C 6,3 (1/4 in)
Menge: 1 x

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preis und Bildanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.

Erforderliches Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bit AW®

BIT-AW20-LEUCHTORANGE-5/16ZO-L32MM

C 8,0 (5/16 in)

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preis und Bildanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen