Bohrschraube Linsenkopf mit Kreuzschlitz H pias®
pias Stahl verzinkt Linsenkopf H
SHR-BSP-LIKPF-H2-(A3K)-3,5X9,5
ZEBRA PIAS
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Bohrschrauben sind mit geeignetem Bohrschrauber zu verarbeiten (z.B. Akku-Bohrschrauber mit Tiefenanschlag)
- Die Verwendung von Schlagschraubern ist unzulässig
- Bohrschrauben sind rechtwinklig zur Bauteiloberfläche zu befestigen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Flachkopf |
Antriebart | H |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Spitzenform | Bohrspitze |
Nenndurchmesser (d1) | 3,5 mm |
Länge (l1) | 9,5 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 6,9 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2,60 mm |
Bohrspitzenlänge (lp) | 2,5 mm |
Innenantrieb | H2 |