Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Bohrloch-Spraymarker

Spraymarker für Bohrloch
TROMARK-SPRAY-GRUEN-BOHRLOCH

Art.-Nr. 0967909921
EAN 4099618033803

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Patentierter Pumpmechanismus, der grüne Kreide zur einfachen Markierung versprüht
  • Auch für Anwendungen geeignet, bei denen die Spitze eines handelsüblichen Bohrloch-Markers zu kurz ist

  • Für Bohrlöcher von bis zu 50 mm Tiefe und 3-13 mm Durchmesser geeignet

  • Für mehr als 250 Markierungen

  • Kann aus jedem Winkel und jeder Höhe verwendet werden

  • Gut sichtbare neongrüne Kreide

  • Nicht permanente Kreide ermöglicht im Falle einer falschen Markierung ein einfaches Abwischen

  • Mit einer Hand zu bedienen, da keine Schutzkappe

  • Sicherheitsverschluss gegen unbeabsichtigtes Sprühen
Hinweis

Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für nahezu alle Oberflächen geeignet

Strichstärke

4 mm

Farbe

Grün

Werkstoff Gehäuse

Aluminium/Kunststoff

Silikonfrei

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen