Bohrlehre für Rosettengarnituren mit WC-Riegelolive
Bohrlehre für TD und Shtzbshlg mit WC-Riegelolive
ZB-BOHRLEHRE-TRGARNI-EINSATZ-78/38-D7,5
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Oberfläche glasperlengestahlt
Bohrlehre aus Aluminium roh
Gehärtete Bohrbuchsen
Gute Bohrerführung
Für die Verwendung der Bohrlehre wird immer der Grundkörper 0688 191 300 benötigt.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Passend für Türdrücker | TD AL 120/30 |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Blank |
Lochabstand (vertikal) | 78 mm |
Vierkantgröße | 8 mm |
Bohrungsdurchmesser | 7,5 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!