Bohrlehre

Bohrlehre für TD und Shtzbshlg mit BB/PZ-Lochung
ZB-BOHRLEHRE-TRGARNI-EINSATZ-72/38-D8MM

Art.-Nr. 0688191313

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Bohrlehre

Art.-Nr. 0688191313
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
Für Türdrücker und Schutzbeschläge mit BB/ PZ-Lochung

Oberfläche glasperlengestahlt



Bohrlehre aus Aluminium roh



Für Rosettengarnituren mit BB oder PZ Lochung



Gehärtete Bohrbuchsen


Gute Bohrerführung



Für Schlösser mit 72 mm Entfernung

Hinweis

Für die Verwendung der Bohrlehre wird immer der Grundkörper 0688 191 300 benötigt.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Passend für Türdrücker

TD ZD 21
TD ZD 22
TD ZD 27
TD ZD 25
TD ZD 28
TD ZD 29
TD ZD 32
TD ZD 33
TD Eventus
TD A 302
TD A 303
TD A 305
TD A 315
TD A 322
Blindrosette EDST
TD A 302 FS
TD A 303 FS
TD A 305 FS
TD AL 302 FS
Schutzrosette ALU
Schutzrosette EDST
TD ZD 41
TD ZD 42
TD AL 305 FS
TD ZD 34
TD ZD 46

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Blank

Bohrungsdurchmesser

8 mm

Lochabstand (vertikal)

72 mm

Lochabstand 2

38 mm

Vierkantgröße

8 mm

Erforderliches Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Grundkörper Bohrlehre

ZB-BOHRLEHRE-TRGARNI-UNIVERSAL

Für Türdrücker und Schutzbeschläge
x 1 St.