Bohrhammer Set

Bohrhammer H 28-MLS Power mit Plus Duo-S Vario Set
H 28 POWER UND HAMMERBOHRER SORTIMENT

Art.-Nr. 0988002159

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Bohrhammer Set

Art.-Nr. 0988002159

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

8-teilig. Bohrhammer H 28-MLS Power inklusive Hammerbohrerkassette mit SDS-Plus Aufnahmeschaft Duo-S Vario
  • Sehr leistungsstarker Bohrhammer mit aktiver Vibrationsdämpfung und Wechselbohrfutter. Dadurch ideal für Serienbohrungen geeignet

  • 7-teiliger stabiler Hammerbohrer mit aggressivem 2-Schneiden-Kopf, Zentrierspitze und kernverstärkter Vario-Förderwendel für eine deutlich verbesserte Bohrgeschwindigkeit. Speziell optimiert für Akku-Bohrhämmer

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Bohrhammer Set inklusive:

1 x
Hammerbohrerkassette mit SDS plus-Aufnahmeschaft Duo-S Vario

BO-HAM-SORT-PLUS-DUO-SV-7TLG

Beschreibung: 7-teilig. Stabiler Hammerbohrer mit aggressivem 2-Schneiden-Kopf, Zentrierspitze und kernverstärkter Vario-Förderwendel für eine deutlich verbesserte Bohrgeschwindigkeit. Speziell optimiert für Akku-Bohrhämmer.
Menge: 1 x
1 x
Bohrhammer H 28-MLS Power

BOHAM-EL-(H28-MLS POWER)

MASTER
Beschreibung: Sehr leistungsstarker Bohrhammer mit aktiver Vibrationsdämpfung und Wechselbohrfutter. Dadurch ideal für Serienbohrungen geeignet.
Menge: 1 x

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preis und Bildanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen