Bohrhammer H 28-MLE POWER

Bohrhammer H 28-MLE
BOHAM-EL-(H28-MLE POWER)
MASTER

Art.-Nr. 57082032

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Bohrhammer H 28-MLE POWER

Art.-Nr. 57082032

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 Stück
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Sehr leistungsstarker Bohrhammer mit aktiver Vibrationsdämpfung, dadurch ideal für Serienbohrungen geeignet.

Sehr schneller Bohrfortschritt


Hohe Schlagenergie



Ermüdungsfreies Arbeiten


Aufgrund der geringen Vibrationen kann mit der Maschine sehr lange ohne Ermüdungserscheinungen gearbeitet werden.



Universell


Durch die Meißelfunktion ist die Maschine auch für Korrektur-Meißelarbeiten verwendbar.



Vermindertes Risiko eines Kabelbruchs


Bewegliche Kugeltülle am Netzkabel

Erhältlich im Flottenmanagement ORSYfleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum Bearbeiten von Beton, Mauerwerk, Holz und Metall

Nennspannung

230 V/AC

Frequenz

50 Hz

Schutzklasse

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Leistungsaufnahme

850 W

Leerlaufdrehzahl min./max.

0-1300 U/min(rpm)

Schlagzahl min./max.

0-4000 U/min(rpm)

Werkzeugaufnahme

Passend für SDS-plus

Schlagenergie

3.2 J

Funktionen

Meißelfunktion
Verstellbare Meißelposition
Rechts-Linkslauf
Schlagstopp für Normalbohren
Gasgebeschalter
Arretierknopf für Dauerbetrieb

Bohrdurchmesser in Beton min./max.

4-28 mm

Empfohlener Bohrbereich für optimale Leistung (in Beton) min./max.

6-18 mm

Bohrdurchmesser Hohlbohrkronen in Mauerwerk max.

68 mm

Maschinengewicht

2,9 kg

Kabellänge

4 m

Bohrhammer H 28-MLE POWER inklusive:

1 x
Bohrfutter mit SDS-plus Aufnahmeschaft

PLUS WERKZEUGAUFNAHME

Menge: 1 x
1 x
Koffereinlage

KOFFREINLG-MA-(H28-MLE/MLS)-SYS-8.4.2

Beschreibung: Für Bohrhammer
Menge: 1 x
1 x
Hammerbohrer Longlife Quadro-L SDS-Plus Aufnahme

BO-HAM-PLUS-LL-D10,0-L160-AL100MM

ZEBRA
Beschreibung:
10 mm
Armierungsfester Hammerbohrer mit symmetrischem, einteiligem 4-Schneiden-Kopf aus hochfestem Hartmetall. Die Materialqualität und Geometrie sorgen für präzises, laufruhiges Bohren.
Menge: 1 x
1 x
Hammerbohrer Longlife Quadro-L SDS-Plus Aufnahme

BO-HAM-PLUS-LL-D6,0-L160-AL100MM

ZEBRA
Beschreibung:
6 mm
Armierungsfester Hammerbohrer mit symmetrischem, einteiligem 4-Schneiden-Kopf aus hochfestem Hartmetall. Die Materialqualität und Geometrie sorgen für präzises, laufruhiges Bohren.
Menge: 1 x
1 x
Hammerbohrer Longlife Quadro-L SDS-Plus Aufnahme

BO-HAM-PLUS-LL-D8,0-L160-AL100MM

ZEBRA
Beschreibung:
8 mm
Armierungsfester Hammerbohrer mit symmetrischem, einteiligem 4-Schneiden-Kopf aus hochfestem Hartmetall. Die Materialqualität und Geometrie sorgen für präzises, laufruhiges Bohren.
Menge: 1 x
1 x
Wartungsspray

WARTSPR-KONZENTRAT-100ML

Beschreibung: Zum Schmieren von Scharnieren, Werkzeug- und Maschinenaufnahmen
Menge: 1 x
1 x
System-Koffer 8.4.2

SYSKOFFR-8.4.2.

Beschreibung: Ideal für die variable Lagerung von klein Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge: 1 x
1 x
Handgriff

ET-ZUSATZHANDGRIFF

Menge: 1 x
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
Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Absaugvorrichtung BSA 50

ZB-ABSAUGVORRICHTUNG-F- BOHRHAEMMER

Ermöglicht ein nahezu staubfreies Arbeiten.
x 1 Stück