Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Bohrfräser VHM Multi Performance Druckluft

VHM-Bohrfräser Multi Performance Druckluft
FRS-SHWSPKT-VHM-MULTI-PERFORMANCE-9X44MM
ZEBRA

Art.-Nr. 0710199044
EAN 4099618268144

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der universelle High-Performance-Bohrfräser zum Lösen von Schweißpunkten und jeglichen Materialverbindungen an allen Karosserieblechen inkl. ultrahochfesten Bauteilen (BTR, BOR, WU-Stahl, etc.) bei Fahrzeugen aller Art, z.B. an A-Säule, B-Säule, Schweller etc.

Ermöglicht ein prozesssicheres Lösen von ultrahochfesten Schweißpunktverbindungen


Innovative Schneidengeometrie mit perfekter Balance zwischen scharfen Schneiden und hoher Stabilität



Ermöglicht selbst bei unsauber verlaufenden Schweißpunkten oder gewölbtem Material ein lagengenaues Trennen


Innovative Stirngeometrie für eine perfekte Kombination der Vorteile eines Bohrers und Fräsers



Sehr gutes Anbohrverhalten


Zentrierspitze mit zwei Schneiden über Mitte



Geringer Kraftaufwand


Scharfe Auslegung der Schneiden



Vibrationsarmer Lauf


Vier Schneiden mit extremer Ungleichteilung



Extrem langlebig und robust


Signifikant höhere Standzeit im Vergleich zu konventionellen VHM-Schweißpunktfräsern



AlTiN-Multilayer-Verschleißschutzbeschichtung


  • Extrem hohe Temperaturbeständigkeit von bis zu 950°C

  • Sehr hart und verschleißfest (Härte von ca. 3.300 HV)

  • Verringerter Wärmeeintrag in das Karosserieblech (Aufhärten, Schmelzen des Klebers oder Anlassfarben werden vermieden)

  • Multilayer-Schichtaufbau für eine optimale Spanabfuhr und verbesserte Schneideigenschaften (Vermeidung von Materialaufschweißungen)


Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar und Cradle to Cradle Certified® Bronze

Hinweis
  • Für den Einsatz in pneumatischen Maschinen (z.B. Vario-Drill, Spitznagel etc.)

  • Der Werkzeugdurchmesser von 9 mm gewährleistet zum einen das prozesssichere Aufbohren des Schweißpunktes und dessen Wärmeeintragbereiches (Vorteil gegenüber dem Durchmesser 8 mm). Zum anderen ist die erzeugte Bohrung nicht zu groß, um beim Neuanbringen von Karosserieteilen zu viel auffüllen zu müssen (Vorteil gegenüber dem Durchmesser 10 mm)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum Aufbohren von Materialverbindungen jeglicher Art:


  • Trennen von Schweißpunktverbindungen

  • Auffräsen von Nietverbindungen

  • Trennen von einzelnen Lagen

  • Auffräsen von Reibschweißelementen

  • Auffräsen von Fließlochschrauben
Anleitung
  • Der Werkstoff Vollhartmetall ist durch seine extrem hohe Härte sehr spröde und bei unsachgemäßer Handhabung bruchanfällig

  • Schritt 1: Schutzkappe entfernen. Einspannen des Bohrfräsers. Prüfen des Rundlaufs.

  • Schritt 2: Bohrfräser an die Position des Schweißpunktes ansetzen und mit Drehzahl laufen lassen

  • Schritt 3: Mit Drehzahl in den Schweißpunkt eintauchen

  • Unbedingt hartes Aufsetzen sowie Anstoßen und Fallenlassen des Bohrfräsers vermeiden

  • Die Zugabe von Kühl-/Schmierstoff ist nicht notwendig

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen