Bohrbuchse DIN 179 Stahl blank Form A
DIN 179 Stahl blank Form A
BOBU-DIN179-A-14X22X16
Art.-Nr. 5172314
EAN 4046777635317
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Innendurchmesser (d1) | 14 mm |
Außendurchmesser (d2) | 22 mm |
Länge (l1) | 16 mm |
Normen | DIN 179 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
