Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Bohr- und Schneidöl CUT+COOL

Bohr- und Schneidöl CUT+COOL
SHNDOEL-BO-(CUT-COOL)-KANISTER-5LTR

Art.-Nr. 08930501

EAN 4011231892858

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL

Art.-Nr. 08930501
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
Multischneidöl für leichte bis mittelschwere Zerspanungen

Universeller Einsatzbereich



Kühlt bereits beim Aufsprühen


  • Schonung der Werkzeuge

  • Verschweißen von kleinen Werkstoffteilchen an der Schneidkante wird verhindert


Gute Kriecheigenschaft, gelang selbst in engste Toleranzen



Ausgezeichneter Korrosionsschutz


  • Schützt nachhaltig vor weiterer Rost- und Korrosionsbildung

  • Keine Nachbehandlung oder Konservierung notwendig


Silikon-, chlor-, harz- und säurefrei

Hinweis

Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen.

Anwendungsgebiet

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Multischneidöl für leichte bis mittelschwere Zerspanungen.

Anleitung

Werkstück aus 20 - 30 cm Entfernung besprühen.


Die Verarbeitung des Produktes erfolgt im Anlieferungszustand.

Inhalt

5 l

Gebinde

Kanister

Farbe

Rötlich

Geruch/Duft

Parfümiert

Chemische Basis

Mineralöl

Lagerfähigkeit ab Herstellung

18 Monate

Dichte

0,889 g/cm³

Säurefrei

Ja

Chlorfrei

Ja

Schwermetallfrei

Ja

Flammpunkt min.

190 °C

Silikonfrei

Ja

Harzfrei

Ja

Grundölviskosität, kinematisch

12 mm²/s

Bohr- und Schneidöl Bohr- und Schneidöl Perfect Bohr- und Schneid- paste Perfect Bohr- und Schneidöl Eco Bohr- und Schneid- schaum Schneidöl DVGW Kühlschmier-
stoff Ultra
Kühlschmier-
stoff Ultra HD
Werkstoffe
Stahl, legierter Stahl xx xxx xxx xxx xxx xx xx xxx
hochlegierter Stahl xx xxx xxx xxx xxx xx xx xxx
Guss, Grauguss xx xxx xxx xx xxx x xx xxx
Hartmetall xx xxx xxx xx xxx x x xx
Buntmetall (Kupfer, Messing, ...) xx xxx xx xxx xxx x x xx
Titan x xxx xxx xx xxx x x xx
Magnesium x xxx xxx xx xxx x x xx
Aluminium, Aluminiumlegierungen x xxx xxx xx xxx x xx xxx
Bearbeitungsvorgänge
Drehen, Drehautomat xx xxx x x x x xx xxx
Bohren, Senken, Reiben xx xxx xxx xxx xxx x xx xx
Tiefbohren x xxx xxx xx xx x x xx
Sägen xx xxx xx xxx xxx x xx xx
Gewindeschneiden xx xxx xxx xxx xxx xx xx xx
Gewindeformen, Rollen xx xxx xxx xxx xxx x x xx
Fräsen x xxx x xx xx x xxx
Schleifen x xxx x x x x xxx xx
Umformen, Walzen, Biegen x xxx xx xx xx x x xx
Stanzen, Feinstanzen x xx xx xx x x x
Räumen, Verzahnen x xxx xx xxx xxx x x x
Merkmale
Basis Mineralöl Mineralöl mit synt. Ester Mineralöl mit synt. Ester Synt. Ester Glycol und Ester Ester Mineralöl Mineralöl
Visikosität (mm²/s) 12 25 pastös 35 n. a. 5 66 76
Minimalmengenschmierung
Kennzeichnungsfrei
Überkopf einsetzbar
DVGW-Zulassung
Biologisch abbaubar/ Lebensmittelfreigabe
Sehr hohe Schmierleistungen
Sehr hohe Werkzeugstandzeiten
Kaum Rauchentwicklung
Extrem geringer Verbrauch
Gute Kriecheigenschaften
Borsäurefrei
Schaumarm
Sehr hohe mikrobielle Stabilität
Wassergefährdungsklasse 1 1 1 1 2 1 1 1
Formaldehydfrei
Sehr gute Hautverträglichkeit (Aminfrei)
xxx hervorragend geeignet
xx gut geeignet
x wenigeer gut geeignet
⎷ trifft zu
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Ausgusshahn DN 45 Gewinde für 5L und 10L-Kunststoffkanister

HAHN-(F.KSTKANI-5LTR)

Der Ausgusshahn ermögicht ein einfaches, schnelles sowie sauberes Ab- und Umfüllen von Flüssigkeiten und unterstützt das Dosieren großer Flüssigkeitsmengen in einem kurzen Zeitraum.
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Befüllsystem REFILLO®

DLDO-REFILLO-LEER-BOHR/SCHNEIDOEL

Das sichere und sparsame System zur manuellen Wiederbefüllung von Spraydosen mit Wirkstoff und Druckluft.
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Druckluftladestation Refillo® Kombi

LADESTA-DRUCKLUFTDOSEN-KOMBI

Zur schnellen und einfachen Druckbefüllung der REFILLO & REFILLOmat-Dosen
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
Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Sehr robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh, der optimalen Schnittschutz mit Chemikalienschutz vereint
Haushaltshandschuh
Haushaltshandschuh
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Flüssigkeitsdichter Reinigungshandschuh aus Naturlatex in Premiumqualität
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Sehr robuster, vollgetauchter PVC-Handschuh mit Baumwoll-Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh aus Chloropren und Latex
Chemikalienschutzhandschuh aus Chloropren und Latex
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Innenseitige Baumwollbeflockung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
Einweghandschuh Nitril
Einweghandschuh Nitril
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Flüssigkeitsdichter, lebensmittelgeprüfter Einweghandschuh
Einweghandschuh Nitril Grip
Einweghandschuh Nitril Grip
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Einzigartige, genoppte Struktur für optimale Griffigkeit
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Sehr robuster Einweghandschuh mit hervorragender Griffigkeit durch spezielle Noppenstruktur und maximalem Tragekomfort dank innenseitiger Baumwollbeflockung
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Strapazierfähiger, robuster Einweghandschuh mit hervorragendem Chemikalienschutz
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen