Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende

Bohr- und Meißelhammer BMH 40-BL-Set MAX

BMH 40-BL m. Max LS HPP Multipack Meißelset 4-tlg
BOHR- UND MEISSELHAMMER BMH 40-BL SET
MASTER

Art.-Nr. 0988015639

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Bohr- und Meißelhammer BMH 40-BL-Set MAX

Art.-Nr. 0988015639

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

4-teilig, bestehend aus Bohr- und Meißelhammer BMH 40-BL und 3-er Meißelset Spitz-, Flach- und Spatmeißel Multipack
Bürstenloser Bohr- und Meißelhammer mit SDS-max Aufnahmeschaft, Aluminium-Druckgußgehäuse und Antivibrationsmechanismus incl. highperfomance Spitz-, Flach- und Spatmeißel der neuesten Generation

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Bohr- und Meißelhammer BMH 40-BL-Set MAX inklusive:

1 x
Bohr- und Meißelhammer BMH 40-BL

BOMSLHAM-EL-(BMH40-BL)

MASTER
Beschreibung: Bürstenloser Bohr- und Meißelhammer mit SDS-max Aufnahmeschaft, Aluminium-Druckgußgehäuse und Antivibrationsmechanismus für komfortables Arbeiten bei höchster Leistung
Menge: 1 x
1 x
Spitz-, Flach- und Spatmeißel Multipack Max Longlife & Speed HPP 3-tlg.

MSL-MA-SET-MAX-LS-HPP-MULTIPACK

ZEBRA
Beschreibung: Highperfomance Spitz-, Flach- und Spatmeißel der neuesten Generation mit innovativem Powerkanten-Design im attraktiven Multipack
Menge: 1 x

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen