Bohr- und Meißelhammer BMH 40 BASIC Set
BMH 40 BASIC m. Spitz-/Flach-/Spatmeißel Set 4-tlg
BOHR- UND MEISSELHAMMER BMH 40 BASIC SET
MASTER
Art.-Nr.
0988017477
EAN 4065746684897
-,--
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Um den Bestand in einer Würth Niederlassung zu prüfen und anzuzeigen, melden Sie sich bitte mit Ihren Zugangsdaten an.
Bei Fragen rufen Sie einfach unsere Service Hotline an unter der Telefonnummer +49 7940 15-2400.
Sie sind noch kein Würth Kunde oder haben als Würth Kunde noch keine Zugangsdaten zum Online-Shop? Dann registrieren Sie sich jetzt online in wenigen Schritten. Bei einer erfolgreichen Prüfung der eingegebenen Daten haben Sie sofort Zugriff auf die Bestandsabfrage sowie alle Preise und können sofort bestellen.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Set, bestehend aus Bohr- und Meißelhammer BMH 40 BASIC inklusive Materialbearbeitung
Das Set besteht aus dem Bohr- und Meißelhammer BMH 40 BASIC mit SDS-max Aufnahmeschaft, Magnesiumdruckguss-Getriebegehäuse und Antivibrationsmechanismus für komfortables Arbeiten. Ergänzt wird das Set durch Spitz-, Flach- und Spatmeißel der neuesten Generation.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Bohr- und Meißelhammer BMH 40 BASIC Set inklusive:
1
x
Spitz-, Flach- und Spatmeißel Multipack Max Longlife & Speed HPP 3-teilig
MSL-MA-SET-MAX-LS-HPP-MULTIPACK
ZEBRA
Beschreibung:
Highperfomance Spitz-, Flach- und Spatmeißel der neuesten Generation mit innovativem Powerkanten-Design im attraktiven Multipack
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
Bohr- und Meißelhammer mit SDS-max Aufnahmeschaft, Magnesiumdruckguss-Getriebegehäuse und Antivibrationsmechanismus für komfortables Arbeiten
Menge:
1
x
Verpackungseinheit
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Aufbau unserer Artikelnummer
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBBVVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Information zur Preisanzeige
Preis pro Verpackungseinheit (VE):Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Menge
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).