Boğaz kelebeği temizleyici
Boğaz kelebek temizleyici
BENZİNLİ MOTOR BOĞAZ KELEBEĞİ TEM.500ML
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Parçaları sökmeden temizlemek mümkündür
Baş üstü valf
Ulaşılması zor alanlara kolayca erişilebilir
Mükemmel temizleme performansı
- Mükemmel karbüratör performansı
- Mükemmel gaz kelebeği fonksiyonu
Sessiz motor çalışması
Karbüratör veya gaz kelebeğindeki kirlenme nedeniyle oluşan arızaları giderir.
Veri sayfaları(X)
Emme valfi ve gaz kelebeği alanlarındaki tortu ve pislikleri söker. Bu işlemle kalibre edilmiş matkap delikleri ve ağız adaptörleri de temizlenebilir. Katalitik konvertörler için uygundur.
Motor durdurulduğunda, temizlenecek tüm parçalara püskürtün ve aktif maddenin 2-3 dakika boyunca tepkimesini bekleyin. Motoru çalıştırdıktan 30 saniye sonra motor devrini yükselterek,tortuları gevşetmek için emme valfi ve gaz kelebeği alanına püskürtün.
İçerik | 500 ml |
Renk | Renksiz |
Koku/oda kokusu | Çözücü benzeri |
Kimyasal baz | Hidrokarbon |
Üretimden itibaren raf ömrü | 24 Ay |
Yoğunluk | 0,86 g/cm³ |
Yoğunluk koşulları | 20°C'de |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!