Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Bördelgerät

Bördelgerät
BOERDGER-BREMSLTG-WEICHKUPFER-(5-16)

Art.-Nr. 071543 022
EAN 4024835858069

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Druckstück:


Selbstzentrierend



Schnellspannvorrichtung:


3/16” - 5/8“, 5-16 mm

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Herstellung von Einfachbördel 45° an Kupfer-, Messing-, Aluminium- und Weichstahlrohren



Ideal für Kältetechnik

Rohrdurchmesser min.

5 mm

Rohrdurchmesser max.

16 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen