Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Bölmeli alet sırt çantası

Alet sırt çantası, küçük
BÖLMELİ ALET/SIRT ÇANTASI-330X110X440MM

Ürün no. 0715930244

EAN 4046777992144

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Bölmeli alet sırt çantası

Ürün no. 0715930244
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
Nesneleri ve malzemeleri doğrudan yanınızda taşımak için iç kısmında bölmeli ve dışında iki büyük ağ cep olan sırt çantası.
  • 14 iç cep

  • Ek dış cep fermuarla kapatılabilir

  • Kalın dolgulu sırt desteği ve dolgulu omuz askıları

  • Sağlam çift fermuar

  • Yüksek kaliteli polyesterden üretilmiştir (1680 denye)
Not

Görseldeki aletler dahil değildir.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk

330 mm

Genişlik

110 mm

Yükseklik

440 mm

Hacim

12 l

Maks. yük kapasitesi

5 kg

Ürün ağırlığı (parça başına)

790,000 g

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler