Böcek temizleyici
Böcek temizleyici
BÖCEK TEMİZLEYİCİ 500ML
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Aktif maddelerin iyileştirilmiş birleşimi
Boyaya zarar veren haşerat kirlerini kalıntı bırakmadan kolayca temizler
Kolay ve hızlı kullanım
Ayrıca, bir otomatik araç yıkama sisteminde temizleme öncesi ön işlem yapmak için de idealdir
Malzemelere zarar vermez
Boya, krom, plastik, kauçuk vb. unsurlara zarar vermez.
Su ile emülsiyon oluşturmaz ve böylece hafif sıvı atık ayırıcı kullanımını engellemez (DIN 1999)
AOX içermez
Silikon içermez
Sıcak yüzeyler üzerinde veya direkt güneş altında uygulamayın. Dondan koruyun.
Veri sayfaları(X)
Haşerat kalıntılarından etkilenen ön camın/camların, ön panjurun, tamponların, farların, plakaların vb. temizlenmesi içindir.
Uygulama yapılacak yüzeylere püskürtün ve etki göstermesi için birkaç dakika bekleyin. Ardından çözülmüş artıklar bir sünger ile silinmelidir. Çiziklerin oluşmasını önlemek için yoğun yol kirleri temizlikten önce su ile yıkanmalıdır.
İçerik | 500 ml |
İçerik ağırlığı | 515 g |
Kimyasal baz | Alkalin yüzey aktif madde |
Koku/oda kokusu | Özellik |
Renk | Sarı, Yeşil |
pH değeri | 11 |
Min. parlama noktası | 350 °C |
Yoğunluk | 1,033 g/cm³ |
Yoğunluk koşulları | 20°C'de |
Üretimden itibaren raf ömrü | 36 Ay |
Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları | buzlanmayan depolama alanı |
AOX içermez | Evet |
Silikon içermez | Evet |
Biyolojik olarak ayrışabilir | Evet |
Kap | El spreyi |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!