Välkommen till Würth Tyskland Endast för näringsidkare Kontakt +49 7940 15-2400

Bodywork pulley tower Fastpuller

Bodywork pulley tower Fastpuller

Varunr. 9501016414
EAN-nummer 4099618240478
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
Innovative mobile solution for pulling work on bodywork and sills
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Luftförbrukningsförhållanden (10)

at 4.5 bar

Luftförbrukning (11)

117 l/min

Number of latching positions (22)

23 Stck(pcs)

Max. höjdjustering (20)

132 cm

Max. adjustment height (21)

132 cm

Sockelplattans längd x sockelplattans bredd (50)

49 x 50 cm

Produktvikt (per artikel) (80)

15,500 kg

Ytterligare tillbehör:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp
Pris
/VE
Slotted eyelet straight

LNGHO-EYE

For dent-removal work with the pull bar
x 100 Antal
Slotted eyelet twisted

LNGHO-EYE-TWST

For dent-removal work with the pull bar
x 100 Antal
7-way claw for slotted eyelet

CLW-7TIMES-F.-LNGHO-EYE

For pulling elongated dents
x 1 Antal
Cordless powertool & equipment, others