Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Bodywork pulley tower Fastpuller

Bodywork pulley tower Fastpuller

Cikksz. 9501016414

EAN 4099618240478

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Bodywork pulley tower Fastpuller

Cikksz. 9501016414
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
Mobile solution for pulling work on bodywork and sills
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Levegőfogyasztás feltételei (10)

4,5 bar nyomáson

Levegőfogyasztás (11)

117 l/perc

A reteszelő helyzetek száma (22)

23 darab

Max. magasságállítás (20)

132 cm

Max. beállítási magasság (21)

132 cm

Alaplemez hossz x alaplemez szélesség (50)

49 x 50 cm

Terméktömeg (darabonként) (80)

15,500 kg

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Akkus szerszámgép és berendezés, egyéb
x 1 db
Slotted eyelet straight

LNGHO-EYE

For dent-removal work with the pull bar
x 100 db
Slotted eyelet twisted

LNGHO-EYE-TWST

For dent-removal work with the pull bar
x 100 db
7-way claw for slotted eyelet

CLW-7TIMES-F.-LNGHO-EYE

For pulling elongated dents