Bodenzusatz Zeolith plus 1 – 2,5 mm
Bodenzusatz Zeolith plus grob
ZEOLITH-BOD-PLUS-1,0-2,5MM-25KG
Art.-Nr.
5991554842
EAN 4064154340630
-,--
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Um den Bestand in einer Würth Niederlassung zu prüfen und anzuzeigen, melden Sie sich bitte mit Ihren Zugangsdaten an.
Bei Fragen rufen Sie einfach unsere Service Hotline an unter der Telefonnummer +49 7940 15-2400.
Sie sind noch kein Würth Kunde oder haben als Würth Kunde noch keine Zugangsdaten zum Online-Shop? Dann registrieren Sie sich jetzt online in wenigen Schritten. Bei einer erfolgreichen Prüfung der eingegebenen Daten haben Sie sofort Zugriff auf die Bestandsabfrage sowie alle Preise und können sofort bestellen.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für Neuanlagen bzw. Aufbau einer Grün- oder Gartenfläche
Mahlgrad: 1 – 2,5 mm
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Für alle Bodenarten geeignet.
Anleitung
- Dosierung und Anwendung: 250g bis 300 g pro m²
- Vor der Begründung, bei den Bodenarbeiten mit einarbeiten
Mahlgrad min./max. | 1-2,5 mm |
Gebinde | Sack |
Anzahl Säcke | 1 STK |
Gewicht pro Sack | 25 kg |
Gewicht pro Palette | 25 kg |