Bodenzusatz Zeolith plus 0,5 – 1 mm für Grün- und Gartenflächen die aufbereitet werden sollen
Bodenzusatz Zeolith plus fein
ZEOLITH-BOD-PLUS-0,5-1,0MM-25KG
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mahlgrad: 0,5 – 1 mm
Datenblätter(X)
Für alle Bodenarten geeignet.
- Dosierung und Anwendung: 250g bis 300 g pro m²
- Beim Vertikutieren einfach mit einarbeiten
Mahlgrad min./max. | 0,5-1 mm |
Gebinde | Sack |
Anzahl Säcke | 1 STK |
Gewicht pro Sack | 25 kg |
Gewicht pro Palette | 25 kg |