Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Bodenzusatz Zeolith für bestehende Grün- und Agrarflächen

Bodenzusatz Zeolith
ZEOLITH-BODEN-25KG-SACK

Art.-Nr. 5991554784
EAN 4064154340524

-,-- | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bodenzusatz Zeolith für bestehende Grün- und Agrarflächen

Art.-Nr. 5991554784

-,--
Anzahl
VE
x1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Optimal einsetzbar bei Trockenheit und Feuchtigkeitsmangel, da es eine sehr hohe Wasserspeicherkapazität hat und dadurch Austrocknung des Bodens verlangsamt.

  • Kann unabhängig von der Jahreszeit ausgebracht werden

  • Mahlgrad: 20-300my (Staubreduziert)
Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für alle Bodenarten geeignet.

Anleitung

Dosierung und Anwendung: 250g bis 300 g pro m²

Mahlgrad min./max.

0-300 µm

Gebinde

Sack

Anzahl Säcke

1 STK

Gewicht pro Sack

25 kg

Gewicht pro Palette

25 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen