Bodenzusatz Zeolith Aqua
Bodenzusatz Zeolith Aqua
ZEOLITH-AQUA-16-32MM-25KG
Art.-Nr.
5991554846
EAN 4064154340678
-,--
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Um den Bestand in einer Würth Niederlassung zu prüfen und anzuzeigen, melden Sie sich bitte mit Ihren Zugangsdaten an.
Bei Fragen rufen Sie einfach unsere Service Hotline an unter der Telefonnummer +49 7940 15-2400.
Sie sind noch kein Würth Kunde oder haben als Würth Kunde noch keine Zugangsdaten zum Online-Shop? Dann registrieren Sie sich jetzt online in wenigen Schritten. Bei einer erfolgreichen Prüfung der eingegebenen Daten haben Sie sofort Zugriff auf die Bestandsabfrage sowie alle Preise und können sofort bestellen.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verhindert das Wachstum von Algen in Wasseranlagen
- Schnelle Bindung der im Wasser gelösten Schadstoffe durch den Ionenaustausch. Durch Ammonium und Phosphorbindung wird den Algen die Nahrung entzogen
- Regenerierfähig mit 1 % jodfreien Salzlösung (am besten alle zwei bis drei Monate)
- Mahlgrad: 16 – 32 mm
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anleitung
Dosierung und Anwendung: ca. 2 kg pro 1000 Liter
Mahlgrad min./max. | 16-32 mm |
Gebinde | Sack |
Anzahl Säcke | 1 STK |
Gewicht pro Sack | 25 kg |
Gewicht pro Palette | 25 kg |