Bodenwinkel Set
Bodenwinkel Zinkdruckguss Set
BODWNKL-SET-ZN-SCHW-120X45MM
Art.-Nr. 4952600290
EAN 4056807471914
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Profiltyp | I |
Geeignet für Nutbreite (N) | 6 mm |
Länge (l1) | 120 mm |
Breite (b1) | 28 mm |
Höhe (h1) | 45 mm |
Materialstärke (s1) | 15 mm |
Langlochbreite (l2) | 10 mm |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 3 STK |
Lieferumfang | 1x Bodenwinkel Art.-Nr.: 4952600167; 1x Nutenstein - Nut 6 - M6; 1x Schraube ISO 7380 M6x12 |
