Bodenwinkel
Bodenwinkel Zinkdruckguss
BODWNKL-ZN-SCHW-160X60MM
Art.-Nr. 4952600169
EAN 4056807471938
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
RoHS-konform | Ja |
Profiltyp | I |
Geeignet für Nutbreite | 8 mm |
Länge (l1) | 160 mm |
Breite (b1) | 38 mm |
Höhe (h1) | 60 mm |
Materialstärke (s1) | 20 mm |
Langlochbreite (l3) | 25 mm |